絞り込み
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(1)
全長(mm)
- 70~80未満(2)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(4)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(4)
- 240~260未満(4)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(1)
- 500~550未満(3)
幅(mm)
- 18(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 48(1)
- 50(2)
- 75(1)
- 80(2)
- 90(1)
- 100(2)
ブランド
- 大同メタル工業
- オイレス工業(26)
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(1)
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
3(1)

ダイダインDDK05 スライドプレート K5P
大同メタル工業¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。 PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 高負荷能力を発揮します。 使用可能温度範囲が広範囲です。 耐薬品性に優れています。長さ(mm)500長さ公差(mm)+10.0/0幅公差(mm)+2.0/0
サーマロイPVプレート タイプA
大同メタル工業¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から92日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。 PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
ダイスライド プレート PA
大同メタル工業¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から92日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。幅公差(mm)0/-0.2
サーマロイPVプレート タイプB
大同メタル工業¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から72日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。 PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。ねじ4本寸法T(mm)20寸法l1(mm)25
ダイスライド L型プレート LA
大同メタル工業¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から92日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
ダイベストDBB01 スライドプレート SS-DBB
大同メタル工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ(mm)500長さ公差(mm)+10.0/0幅公差(mm)+0.2/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20