絞り込み
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
全長(mm)
  • 70~80未満(2)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(4)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(4)
  • 240~260未満(4)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(3)
幅(mm)
  • 18(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 100(2)
ブランド
  • 大同メタル工業
  • オイレス工業(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(1)
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
3(1)
  • ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 大同メタル工業

    ダイダインDDK05 スライドプレート K5P

    大同メタル工業
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。 PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 高負荷能力を発揮します。 使用可能温度範囲が広範囲です。 耐薬品性に優れています。
    長さ(mm)500長さ公差(mm)+10.0/0幅公差(mm)+2.0/0
  • サーマロイPVプレート タイプA 大同メタル工業

    サーマロイPVプレート タイプA

    大同メタル工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。 PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
  • ダイスライド プレート PA 大同メタル工業

    ダイスライド プレート PA

    大同メタル工業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    翌々日出荷から92日以内出荷
    ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
    幅公差(mm)0/-0.2
  • サーマロイPVプレート タイプB 大同メタル工業

    サーマロイPVプレート タイプB

    大同メタル工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から72日以内出荷
    青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。 PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
    ねじ4本寸法T(mm)20寸法l1(mm)25
  • ダイスライド L型プレート LA 大同メタル工業

    ダイスライド L型プレート LA

    大同メタル工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
  • ダイベストDBB01 スライドプレート SS-DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 スライドプレート SS-DBB

    大同メタル工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ(mm)500長さ公差(mm)+10.0/0幅公差(mm)+0.2/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20

『オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

プレート