絞り込み
ブランド
  • Igus(イグス)(12)
  • 椿本チエイン(2)
屈曲半径(mm)
  • 60
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 18(16)
  • 28(38)
  • 37(5)
  • 38(39)
  • 48(27)
  • 50(5)
  • 55(6)
  • 63(8)
  • 75(52)
  • 90(3)
  • 100(49)
  • 110(2)
  • 125(26)
  • 150(15)
  • 200(15)
  • 250(7)
  • 300(6)
リンク数
  • 1(12)
  • 2(12)
  • 10(12)
  • 11(12)
  • 12(12)
  • 13(12)
  • 14(12)
  • 15(12)
  • 16(12)
  • 17(12)
  • 18(12)
  • 19(12)
  • 20(12)
  • 21(12)
  • 22(12)
  • 23(12)
  • 24(12)
  • 25(12)
  • 26(12)
  • 27(12)
ピッチ(mm)
  • 30.5(12)
  • 35(1)
  • 58(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屈曲半径(mm)から絞り込む
18(16)
28(38)
38(39)
48(27)
60
75(52)
100(49)
125(26)
150(15)
200(15)
屈曲半径(mm)をもっと見る
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)椿本チエイン(1件のレビュー)
719税込791
1リンク
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)58形式TKP58H39高さ内寸(mm)39最大移動ストローク(mm)4.3
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)椿本チエイン
239税込263
1リンク
翌々日出荷から6日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体高さ内寸(mm)32内幅(mm)16
EZチェーン Z16型(内のり巾100) Igus(イグス)EZチェーン Z16型(内のり巾100)Igus(イグス)
279税込307
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.91幅外寸(mm)115.3幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z16型(内のり巾80) Igus(イグス)EZチェーン Z16型(内のり巾80)Igus(イグス)
239税込263
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.83幅外寸(mm)95.5幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z16型(内のり巾63) Igus(イグス)EZチェーン Z16型(内のり巾63)Igus(イグス)
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.75幅外寸(mm)78.5幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z16型(内のり巾48) Igus(イグス)EZチェーン Z16型(内のり巾48)Igus(イグス)
289税込318
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.62幅外寸(mm)62.5幅内寸(mm)48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z16型(内のり巾36) Igus(イグス)EZチェーン Z16型(内のり巾36)Igus(イグス)
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.57幅外寸(mm)50.5幅内寸(mm)36難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z16型(内のり巾23) Igus(イグス)EZチェーン Z16型(内のり巾23)Igus(イグス)
269税込296
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.51幅外寸(mm)37.5幅内寸(mm)23難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン E16型(内のり巾80) Igus(イグス)EZチェーン E16型(内のり巾80)Igus(イグス)
239税込263
1個
5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.83幅外寸(mm)95.5幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
EZチェーン E16型(内のり巾63) Igus(イグス)EZチェーン E16型(内のり巾63)Igus(イグス)
239税込263
1個
5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.75幅外寸(mm)78.5幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
EZチェーン E16型(内のり巾48) Igus(イグス)EZチェーン E16型(内のり巾48)Igus(イグス)
249税込274
1個
5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.62幅外寸(mm)62.5幅内寸(mm)48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
EZチェーン E16型(内のり巾36) Igus(イグス)EZチェーン E16型(内のり巾36)Igus(イグス)
229税込252
1個
5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.57幅外寸(mm)50.5幅内寸(mm)36難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
EZチェーン E16型(内のり巾23) Igus(イグス)EZチェーン E16型(内のり巾23)Igus(イグス)
239税込263
1個
5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.51幅外寸(mm)37.5幅内寸(mm)23難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
EZチェーン E16型(内のり巾100) Igus(イグス)EZチェーン E16型(内のり巾100)Igus(イグス)
249税込274
1個
5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.91幅外寸(mm)115.3幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00

ケーブルキャリア』には他にこんなカテゴリがあります

バフ本体特集
おすすめ人気ランキング
本体