インデックスプランジャー :「回転」の検索結果
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
8(3)
10(4)
12(5)
14(1)
16(4)
18(1)
20(4)
22(1)
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
RoHS指令適合製品です。
寸法L1(mm)-
寸法S(mm)-
寸法d(Φmm)-
寸法M(mm)-
寸法T1(mm)-
寸法W1(mm)-
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5
質量(g)3.5
タイプノーズロック型
寸法H(mm)-
寸法F(mm)-
外径(Φmm)6(取付部)
寸法D(Φmm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法d(Φmm)3
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットシングルナット
材質(ノブ)ポリアミド
荷重(最小~最大)(N)4~10
色(ノブ)つや消しブラック
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
溶接または接着で取付けてください.。
接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303
耐熱温度(℃)150
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)SUS303・電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303
耐熱温度(℃)150
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)SUS303・電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。・RoHS指令適合製品です。
A1.8
サイズ12
W19
L56
材質(本体)スチール
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック型
L120
D25
S6
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6
W114
寸法T1(mm)8
ナットダブルナット
MM12×1.5
材質(ノブ)エンプラ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ノーズ)スチール
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
溶接または接着で取付けてください.。
接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
サイズ10
材質(本体)WDX:SUM22L四三酸化鉄皮膜
質量(g)24
寸法L(mm)47
寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)5
寸法D(mm)21
寸法D1(mm)12(h9)
耐熱温度(℃)80
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
許容せん断力(N)589
材質(ノーズ)WDX:SUS22LHRC58~62
荷重(N)5~12
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
『プランジャー』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールプランジャー
- ピンプランジャー
- インデックスプランジャー
- ストロークプランジャー
- スプリングプランジャー
- プレスフィットプランジャー
- ショートプランジャー
- プランジャー関連商品
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。