「外径(Φmm)」から絞り込む
インデックスプランジャー NDXAイマオコーポレーション翌日出荷から8日以内出荷
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
プランジャー|ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLHイマオコーポレーション翌日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。
RoHS指令適合製品です。
材質スチール製材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜質量(g)4タイプ軽荷重用(1本ライン)寸法L(mm)16寸法d(mm)4寸法S(mm)2耐熱温度(℃)100寸法w(mm)1.2材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)SUM22L(ZSPは亜鉛メッキ)HRC56~60RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8×1.25荷重(N)7~15
インデックスプランジャー(エア作動) ASDXイマオコーポレーション翌日出荷から8日以内出荷
エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.2~0.6
プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXNイマオコーポレーション翌々日出荷から4日以内出荷
ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッドタイプロックボタン付き形式BNDXN使用温度範囲(℃)-40~90材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
プランジャー|インデックスプランジャー WDXイマオコーポレーション4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
溶接または接着で取付けてください.。
接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
サイズ10材質(本体)WDX:SUM22L四三酸化鉄皮膜質量(g)24寸法L(mm)47寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)24寸法A(mm)1.3寸法S(mm)5寸法D(mm)21寸法D1(mm)12(h9)耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)589材質(ノーズ)WDX:SUS22LHRC58~62荷重(N)5~12
プランジャー|ショートプランジャー ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUSイマオコーポレーション7日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
ZSP-SUS:1本ライン、SPLH-SUS:2本ライン
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。
材質SUS製材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用(1本ライン)耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420RoHS指令(10物質対応)対応
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
ページ: 1/ 3