4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
5(1)
6(1)
8(1)
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)