インデックスプランジャー :「金型部品」の検索結果
関連キーワード
サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:6●B:M12×P1.25●C:18●D:44.6●E:10●F:14●G:5●H:22.5●I:41.5●J:6●K:12●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):64.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-24
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
。サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。
仕様●A:5●B:M10×P1.25●C:16●D:40●E:8.5●F:12●G:4●H:6●I:35●J:5●K:10●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●重量(g):40.8●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●付属品:六角ナットM10●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-23
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:10、B:M20、C:31、D:91、K:30
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:19
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM16
仕様ノーズロック付
エスコ品番EA948DD-94
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)8
寸法D(mm)68
寸法C(mm)33
寸法K(mm)24
耐熱温度(℃)80
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
寸法BM12
エスコ品番EA948DD-83
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)6
寸法D(mm)51.7
寸法C(mm)25
寸法K(mm)19
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
寸法BM10
エスコ品番EA948DD-82
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)5
寸法D(mm)43.5
寸法C(mm)21
寸法K(mm)17
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
寸法A8
寸法BM16
仕様ショートタイプ
エスコ品番EA948DD-33
材質スチール(SUM22L)
寸法D(mm)54
寸法C(mm)33
寸法K(mm)24
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
寸法A8
寸法BM16
仕様ショートタイプ
エスコ品番EA948DD-23
材質スチール(SUM22L)
寸法D(mm)54
寸法C(mm)33
寸法J(mm)19
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:8、B:M16、C:31、D:76、K:24
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:16
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:5、B:M10、C:21、D:51、K:12
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM10
仕様ノーズロック付
エスコ品番EA948DD-92
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)5
寸法D(mm)43.5
寸法C(mm)21
寸法K(mm)17
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM20
仕様ノーズロック付
エスコ品番EA948DD-75
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)10
寸法D(mm)38.5
寸法C(mm)33
寸法J(mm)22
耐熱温度(℃)80
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM12
仕様ノーズロック付
エスコ品番EA948DD-73
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)6
寸法D(mm)51.7
寸法C(mm)25
寸法J(mm)14
耐熱温度(℃)80
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM12
エスコ品番EA948DD-63
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)6
寸法D(mm)51.7
寸法C(mm)25
寸法J(mm)14
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM8
エスコ品番EA948DD-61
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)4
寸法D(mm)38.5
寸法C(mm)18
寸法J(mm)10
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
寸法A5
寸法BM10
仕様ショートタイプ
エスコ品番EA948DD-31
材質スチール(SUM22L)
寸法D(mm)34.5
寸法C(mm)21
寸法K(mm)17
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM20
仕様ノーズロック付
エスコ品番EA948DD-95
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)10
寸法D(mm)74
寸法C(mm)33
寸法K(mm)30
耐熱温度(℃)80
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM8
仕様ノーズロック付
エスコ品番EA948DD-91
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)4
寸法D(mm)38.5
寸法C(mm)18
寸法K(mm)13
耐熱温度(℃)80
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
寸法BM8
エスコ品番EA948DD-81
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)4
寸法D(mm)38.5
寸法C(mm)18
寸法K(mm)13
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM16
仕様ノーズロック付
エスコ品番EA948DD-74
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)8
寸法D(mm)68
寸法C(mm)33
寸法J(mm)19
耐熱温度(℃)80
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM10
仕様ノーズロック付
エスコ品番EA948DD-72
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)5
寸法D(mm)43.5
寸法C(mm)21
寸法J(mm)13
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM10
エスコ品番EA948DD-62
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)5
寸法D(mm)43.5
寸法C(mm)21
寸法J(mm)13
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
寸法A10
寸法BM20
仕様ショートタイプ
エスコ品番EA948DD-34
材質スチール(SUM22L)
寸法D(mm)61
寸法C(mm)33
寸法K(mm)30
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
寸法A6
寸法BM12
仕様ショートタイプ
エスコ品番EA948DD-32
材質スチール(SUM22L)
寸法D(mm)41.7
寸法C(mm)25
寸法K(mm)19
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
寸法A5
寸法BM10
仕様ショートタイプ
エスコ品番EA948DD-21
材質スチール(SUM22L)
寸法D(mm)34.5
寸法C(mm)21
寸法J(mm)13
1個
¥1,640
税込¥1,804
3日以内出荷
サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:8●B:M16×P1.5●C:24●D:59.4●E:13●F:18●G:6●H:29●I:53●J:8●K:16●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):143.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-25
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:19
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)A:10、B:M20、C:31、D:91、K:22
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM12
仕様ノーズロック付
エスコ品番EA948DD-93
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)6
寸法D(mm)51.7
寸法C(mm)25
寸法K(mm)19
耐熱温度(℃)80
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
寸法BM20
エスコ品番EA948DD-85
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)10
寸法D(mm)74
寸法C(mm)33
寸法K(mm)30
耐熱温度(℃)80
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
寸法BM16
エスコ品番EA948DD-84
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)8
寸法D(mm)68
寸法C(mm)33
寸法K(mm)24
耐熱温度(℃)80
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM8
仕様ノーズロック付
エスコ品番EA948DD-71
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)4
寸法D(mm)38.5
寸法C(mm)18
寸法J(mm)10
耐熱温度(℃)80
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM20
エスコ品番EA948DD-65
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)10
寸法D(mm)74
寸法C(mm)33
寸法J(mm)22
耐熱温度(℃)80
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM16
エスコ品番EA948DD-64
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)8
寸法D(mm)68
寸法C(mm)33
寸法J(mm)19
耐熱温度(℃)80
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
寸法A10
寸法BM20
仕様ショートタイプ
エスコ品番EA948DD-24
材質スチール(SUM22L)
寸法D(mm)61
寸法C(mm)33
寸法J(mm)22
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
寸法A6
寸法BM12
仕様ショートタイプ
エスコ品番EA948DD-22
材質スチール(SUM22L)
寸法D(mm)41.7
寸法C(mm)25
寸法J(mm)14
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
『プランジャー』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールプランジャー
- ピンプランジャー
- インデックスプランジャー
- ストロークプランジャー
- スプリングプランジャー
- プレスフィットプランジャー
- ショートプランジャー
- プランジャー関連商品
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。