特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
187件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
スプリングプランジャー専用レンチ PW イマオコーポレーションスプリングプランジャー専用レンチ PWイマオコーポレーション
729税込802
1個
翌々日出荷
ソケットフランジャ 交換用緩み止めゴム ハヤシソケットフランジャ 交換用緩み止めゴムハヤシ
1,598税込1,758
1袋(50個)
4日以内出荷から7日以内出荷
ソケットフランジャに使用する交換用ゴムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットフランジャ 専用レンチ ハヤシソケットフランジャ 専用レンチハヤシ
739税込813
1個
4日以内出荷
ソケットプランジャの専用レンチです。 市販の六角レンチがセットできるので、しっかりと締付けが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。 ステンレス製。 インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、[[PIXCBS]]を機械・装置に容易に設置することができます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目材質(本体)SUS431/焼き入れ
インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、ピン側のブシュとして使用できます。 ステンレス製。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目材質(本体)SUS431/焼き入れ
インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュNBK(鍋屋バイテック会社)
879税込967
1個
4日以内出荷
インデックスプランジャと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。
インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
ゆるみ止め0材質(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)
インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
ゆるみ止め0材質(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)
ミーリングスペーサー 内径31.75mm TRUSCOミーリングスペーサー 内径31.75mmTRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)31.75
ミーリングスペーサー 内径25.4mm TRUSCOミーリングスペーサー 内径25.4mmTRUSCO
979税込1,077
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)25.4
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
質量(g)465タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M16-40L、(タップ穴使用時)M16-35Lクランプ力(kN)60許容締付トルク(N・m)200
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ピン) AMWF-W イマオコーポレーションフレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ピン) AMWF-Wイマオコーポレーション
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)SCM440使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)S45C表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ熱処理(本体)高周波焼入熱処理(ピストン)高周波焼入
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
種類バイス
ネオプレンスクリュー イマオコーポレーションネオプレンスクリューイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(ボルト)SUM24L材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)表面処理(ボルト)銅メッキ硬度(パッド)ショアA70色(パッド)ブラック
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
質量(g)5.4機能フローティングモード/センタリングモード/マシンバイスモードクランプ力(kN)22締付力(kN)(許容)0.08繰り返し位置決め精度(mm)センタリングモード:±0.1、マシンバイスモード:±0.1
フレックスロケーター|トルクコントロールレンチ CP-TCW イマオコーポレーションフレックスロケーター|トルクコントロールレンチ CP-TCWイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
エンドプレート イマオコーポレーションエンドプレートイマオコーポレーション
549税込604
1個
翌々日出荷
全長(mm)65材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)色(本体)ホワイト
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) CP735 イマオコーポレーションフレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) CP735イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
フレックスゼロベース イマオコーポレーションフレックスゼロベースイマオコーポレーション
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
クランプ力(kN)12許容締付トルク(N・m)50
プロテクションカバー イマオコーポレーションプロテクションカバーイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質(本体)S45C質量(g)45表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
口金 イマオコーポレーション口金イマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
質量(g)600タイプダブテーブル
マルチファンクションバイス イマオコーポレーションマルチファンクションバイスイマオコーポレーション
326,890税込359,579
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
パーツシステム イマオコーポレーションパーツシステムイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質(本体)SCM435質量(g)2寸法H(mm)11寸法D(Φmm)8(h6)寸法d(Φmm)6表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)SKD61許容締付トルク(N・m)90熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52
パーツシステム イマオコーポレーションパーツシステムイマオコーポレーション
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マグネット プラグ イマオコーポレーションマグネット プラグイマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
4日以内出荷
質量(g)22寸法L(mm)9寸法H(mm)16.5寸法L1(mm)31寸法W(mm)22締付トルク(N・m)15~18寸法A(Φmm)8寸法GG3/8
TWDXN用レンチ イマオコーポレーションTWDXN用レンチイマオコーポレーション
893税込982
1個
4日以内出荷
全長(mm)129材質(本体)スチール質量(g)28表面処理(本体)亜鉛メッキ
専用レンチ イマオコーポレーション専用レンチイマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
4日以内出荷
質量(g)0.4寸法D(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法A(Φmm)-寸法E(Φmm)-
ウレタン スクリュー イマオコーポレーションウレタン スクリューイマオコーポレーション
189税込208
1個
翌日出荷
材質(本体)SCM435寸法L(mm)-寸法d(Φmm)-寸法w(mm)-表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
ドアロック スナップタイプ(長穴仕様) イマオコーポレーションドアロック スナップタイプ(長穴仕様)イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(スプリング)SUS302材質(クランププレート)SPHD
ドアロック スナップタイプ イマオコーポレーションドアロック スナップタイプイマオコーポレーション
739税込813
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(スプリング)SUS302
スパイラルケーブル イマオコーポレーションスパイラルケーブルイマオコーポレーション
1,077税込1,185
1個
4日以内出荷
質量(g)13長さ(m)100~500
OMLバイス イマオコーポレーションOMLバイスイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
材質(本体)SS400質量(g)1200材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
34,920税込38,412
1個
4日以内出荷
材質(本体)SKD61質量(g)730材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55Lクランプ力(kN)90許容締付トルク(N・m)200材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
OMLバイス イマオコーポレーションOMLバイスイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
材質(本体)SS400質量(g)580材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
32,010税込35,211
1個
4日以内出荷
質量(g)180タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25Lクランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90
OMLバイス イマオコーポレーションOMLバイスイマオコーポレーション
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
材質(本体)SNCM420質量(g)3000締付トルク(N・m)30材質(ジョー)スチール表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)60硬度(本体)HRC50~60
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
種類バイス
拡張ピン(ねじ込みタイプ) イマオコーポレーション拡張ピン(ねじ込みタイプ)イマオコーポレーション
11,543税込12,697
1個
4日以内出荷
材質(本体)SUS630硬度(本体)HRC34
拡張ピン(圧入タイプ) イマオコーポレーション拡張ピン(圧入タイプ)イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS630硬度(本体)HRC34
プランジャー関連商品