「内径(Φmm)」から絞り込む
38(1)
40(2)
45(2)
50(2)
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)72
内径(Φmm)40
幅(mm)22
エスコ品番EA966C-35
種別スタンダード
ねじM10×12(トメネジ)
サイズ(mm)40×72×22
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)75
内径(Φmm)45
幅(mm)22
エスコ品番EA966C-36
種別スタンダード
ねじM10×12(トメネジ)
サイズ(mm)45×75×22
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)79
内径(Φmm)50
幅(mm)25
エスコ品番EA966C-37
種別スタンダード
ねじM10×12(トメネジ)
サイズ(mm)50×79×25
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)64
内径(Φmm)38
幅(mm)22
エスコ品番EA966C-34
種別スタンダード
ねじM10×12(トメネジ)
サイズ(mm)38×64×22
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
『セットカラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード
- スリット
- セパレート
- くさび
- セットカラーその他部品
直動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。