絞り込み
内径(Φmm)
幅(mm)
外径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: スリット

FA現場のお役立ち情報
77件中 4177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 25x50x15mm スリットカラー(SUS304) エスコ

    25x50x15mm スリットカラー(SUS304)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-31材質ステンレス(SUS304)幅(mm)15内径(Φmm)25外径(Φmm)50
  • 25x45x12mm スリットカラー(SUS304) エスコ

    25x45x12mm スリットカラー(SUS304)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-30材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12内径(Φmm)25外径(Φmm)45
  • 16x35x12mm スリットカラー(SUS304) エスコ

    16x35x12mm スリットカラー(SUS304)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-28材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12内径(Φmm)16外径(Φmm)35
  • 8x25x10mm スリットカラー(SUS304) エスコ

    8x25x10mm スリットカラー(SUS304)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-23材質ステンレス(SUS304)幅(mm)10内径(Φmm)8外径(Φmm)25
  • スリットカラーステンレス SCS-sus MIYOSHI(小西製作所)

    スリットカラーステンレス SCS-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    種別スリット材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
  • スリットカラー SCS MIYOSHI(小西製作所)

    スリットカラー SCS

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    種別スリット材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
  • シャフトカラーステンレススリットタイプ(SSC-SL) KANA(片山チエン)

    シャフトカラーステンレススリットタイプ(SSC-SL)

    KANA(片山チエン)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別スリット
  • シャフトカラー固定用2穴付スリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー固定用2穴付スリットタイプ

    KANA(片山チエン)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    種別スリット
  • シャフトカラー固定用2穴付ステンレススリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー固定用2穴付ステンレススリットタイプ

    KANA(片山チエン)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別スリット
  • スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所

    スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目)

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
    種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所

    スリットカラー 内径ネジタイプ(細目)

    岩田製作所
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。
    種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー Dカットネジ無タイプ 岩田製作所

    スリットカラー Dカットネジ無タイプ

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
    用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 8x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    8x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-6種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)8ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)9外径(Φmm)25寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
  • 8x 8mm スチール製 スリットカラー エスコ

    8x 8mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-5種別スリット幅(mm)8内径(Φmm)8ねじM3×P0.5(トメネジ)寸法A(mm)7外径(Φmm)25寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)3.4寸法Y(mm)5寸法R(mm)3六角穴付ボルトM3×10サイズ(mm)8×25×8
  • 6x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    6x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-4種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)6ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)6外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)6×20×10
  • 5x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    5x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-3種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)5ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)6外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)5×20×10
  • 50x22mm スチール製 スリットカラー エスコ

    50x22mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-22種別スリット幅(mm)22内径(Φmm)50ねじM10×P1.5(トメネジ)外径(Φmm)85寸法X(mm)32寸法W(mm)3寸法d(Φmm)11寸法Y(mm)16寸法R(mm)9六角穴付ボルトM10×35サイズ(mm)50×85×22
  • 45x18mm スチール製 スリットカラー エスコ

    45x18mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-21種別スリット幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.25(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
  • 40x18mm スチール製 スリットカラー エスコ

    40x18mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-20種別スリット幅(mm)18内径(Φmm)40ねじM8×P1.25(トメネジ)外径(Φmm)70寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
  • 35x15mm スチール製 スリットカラー エスコ

    35x15mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-19種別スリット幅(mm)15内径(Φmm)35ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)60寸法X(mm)23寸法W(mm)2寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)12寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)35×60×15
  • 30x15mm スチール製 スリットカラー エスコ

    30x15mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-18種別スリット幅(mm)15内径(Φmm)30ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)55寸法X(mm)20寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)30×55×15
  • 25x15mm スチール製 スリットカラー エスコ

    25x15mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-17種別スリット幅(mm)15内径(Φmm)25ねじM6×P1.0(トメネジ)寸法A(mm)18外径(Φmm)50寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
  • 25x12mm スチール製 スリットカラー エスコ

    25x12mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-16種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)25ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)18外径(Φmm)45寸法X(mm)17寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)25×45×12
  • 20x12mm スチール製 スリットカラー エスコ

    20x12mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-15種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)20ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)15外径(Φmm)40寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)20×40×12
  • 20x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    20x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-14種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)20ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)15外径(Φmm)40寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×16サイズ(mm)20×40×10
  • 16x12mm スチール製 スリットカラー エスコ

    16x12mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-13種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)16ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)13外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)16×35×12
  • 16x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    16x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-12種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)16ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)13外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)16×35×10
  • 15x12mm スチール製 スリットカラー エスコ

    15x12mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-11種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)15ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)13外径(Φmm)35寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)15×35×12
  • 13x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    13x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-10種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)13ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)11外径(Φmm)30寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)13×30×10
  • 12x12mm スチール製 スリットカラー エスコ

    12x12mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-9種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)12ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)11外径(Φmm)30寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)12×30×12
  • 12x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    12x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-8種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)12ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)11外径(Φmm)30寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)12×30×10
  • 10x10mm スチール製 スリットカラー エスコ

    10x10mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-7種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)10ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)11外径(Φmm)30寸法X(mm)9寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)10×30×10
  • セット・カラー、クイック調整機能付き Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セット・カラー、クイック調整機能付き

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:PA6/黒、内部部品:ステンレス鋼、Oリング:NBR最高温度(℃)80寸法l3(mm)1.7寸法l2(mm)7寸法l5(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • セット・カラー、センサー取付用/スリット型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セット・カラー、センサー取付用/スリット型

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    6,998税込7,698
    1個
    18日以内出荷
    材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セット・カラー/スリット型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セット・カラー/スリット型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セット・カラー/スリット型/スティール、酸化皮膜処理、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セット・カラー/スリット型/スティール、酸化皮膜処理、黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,398税込1,538
    1個
    18日以内出荷
    材質ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応

セットカラー』には他にこんなカテゴリがあります

スリット