・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
サイズ25
精度並級
質量(kg/m)【レール】3.6
レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9
寸法G30
レール長さLO(mm)1000
予圧微予圧
レール幅W1(mm)23
レール高さH1(mm)22
ピッチF(mm)【レール】60
1個
¥32,980
税込¥36,278
99日以内出荷
『リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- ガイド
- リニアレール
- リニアローラー
- ブロック
- クロスローラー
- ガイドその他部品・オプション
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。