絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • IKO(日本トムソン)(1,323)
  • THK(136)
  • SBC(4)
  • Igus(イグス)(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • Bosch Rexroth(2)
ブロック幅(mm)
  • 34(1)
ブロック長さ(mm)
  • 40.4(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月29日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロック幅(mm)から絞り込む
34(1)
リニアガイドレール PUシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール PUシリーズNSK(日本精工)
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
交換可能PUシリーズリニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制、高い耐腐食性を実現。LUシリーズと交換可能 耐腐食性の高いマルテンサイトステンレス鋼を標準採用 ボールスライドは、ボディの一部に樹脂を使用することで従来のモデルよりも約20 %軽量化 キャリッジがレールから取り外された場合にボールの損失を防ぐリテーナー さまざまな一般的なサイズのレールが利用可能 ステンレススチール
リニアガイドレール PEシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール PEシリーズNSK(日本精工)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Rails and Carriages sold seperatelyInterchangeable PE SeriesPE Series of Linear slides designed to be interchangeable with LE Series for its mounting dimensions and load ratingsResin ball recirculation components improve dynamic friction characteristics and create smoother motion reducing noise intensityEnhanced dust proofing, low dust generation and high corrosion resistanceInterchangeable with LE series High corrosion resistant martensite stainless steel as standard Ball Slide is approx20% lighter than conventional models by the application of resin to part of its body Retainer to prevent ball loss when carriage is removed from the rails Range of common sizes of rails available Stainless steel
仕様●メーカーシリーズ:PE●レール幅:42mm●レール長さ:310mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:7600N●静許容荷重:10400N●コード番号:619-2363アズワン品番65-7902-66
リニアガイドレール N1Hシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール N1HシリーズNSK(日本精工)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
NH シリーズ高荷重リニアガイドレールですNSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
リニアガイドキャリッジ PUシリーズ 12mm NSK(日本精工)リニアガイドキャリッジ PUシリーズ 12mmNSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
交換可能PUシリーズリニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制、高い耐腐食性を実現。LUシリーズと交換可能 耐腐食性の高いマルテンサイトステンレス鋼を標準採用 ボールスライドは、ボディの一部に樹脂を使用することで従来のモデルよりも約20 %軽量化 キャリッジがレールから取り外された場合にボールの損失を防ぐリテーナー さまざまな一般的なサイズのレールが利用可能 ステンレススチール
仕様●メーカーシリーズ:PU●レール幅:12mm●キャリッジ長さ:35mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:2830N●静定格荷重:3500N●コード番号:619-2509アズワン品番65-8050-45
リニアガイド LHシリーズ NSK(日本精工)リニアガイド LHシリーズNSK(日本精工)
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel
ガイドブロック NAHシリーズ 30mm NSK(日本精工)ガイドブロック NAHシリーズ 30mmNSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
NS シリーズコンパクトリニアキャリーNSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:30mm●キャリッジ長さ:85.6mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:32500N●静定格荷重:51500N●コード番号:849-8770アズワン品番65-7845-93
ガイドブロック NAHシリーズ 25mm NSK(日本精工)ガイドブロック NAHシリーズ 25mmNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
NS シリーズコンパクトリニアキャリーNSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:25mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:26800N●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8767アズワン品番65-7846-01
ガイドブロック NAHシリーズ 20mm NSK(日本精工)ガイドブロック NAHシリーズ 20mmNSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
NS シリーズコンパクトリニアキャリーNSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
ガイドブロック NAHシリーズ 15mm NSK(日本精工)ガイドブロック NAHシリーズ 15mmNSK(日本精工)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
NS シリーズコンパクトリニアキャリーNSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:55mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:11300N●静定格荷重:20700N●コード番号:849-8745アズワン品番65-7961-35
リニアガイドレール PUシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール PUシリーズNSK(日本精工)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
交換可能PUシリーズリニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制、高い耐腐食性を実現。LUシリーズと交換可能 耐腐食性の高いマルテンサイトステンレス鋼を標準採用 ボールスライドは、ボディの一部に樹脂を使用することで従来のモデルよりも約20 %軽量化 キャリッジがレールから取り外された場合にボールの損失を防ぐリテーナー さまざまな一般的なサイズのレールが利用可能 ステンレススチール
リニアガイドレール N1Hシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール N1HシリーズNSK(日本精工)
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
NH シリーズ高荷重リニアガイドレールですNSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:25mm●レール長さ:820mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:26800 N@ 100 km●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8723アズワン品番65-7962-11
リニアガイドレール LUシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール LUシリーズNSK(日本精工)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
LUシリーズミニチュアガイドレールの長さ: 230、430、630、990 mm、幅: 15 mm カーボンスチール
リニアガイドキャリッジ PUシリーズ 9mm NSK(日本精工)リニアガイドキャリッジ PUシリーズ 9mmNSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
交換可能PUシリーズリニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制、高い耐腐食性を実現。LUシリーズと交換可能 耐腐食性の高いマルテンサイトステンレス鋼を標準採用 ボールスライドは、ボディの一部に樹脂を使用することで従来のモデルよりも約20 %軽量化 キャリッジがレールから取り外された場合にボールの損失を防ぐリテーナー さまざまな一般的なサイズのレールが利用可能 ステンレススチール
仕様●メーカーシリーズ:PU●レール幅:9mm●キャリッジ長さ:30mm●キャリッジ幅:20mm●動定格荷重:1490N●静定格荷重:2150N●コード番号:619-2442アズワン品番65-7891-59
リニアガイドキャリッジ PUシリーズ 15mm NSK(日本精工)リニアガイドキャリッジ PUシリーズ 15mmNSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
交換可能PUシリーズリニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制、高い耐腐食性を実現。LUシリーズと交換可能 耐腐食性の高いマルテンサイトステンレス鋼を標準採用 ボールスライドは、ボディの一部に樹脂を使用することで従来のモデルよりも約20 %軽量化 キャリッジがレールから取り外された場合にボールの損失を防ぐリテーナー さまざまな一般的なサイズのレールが利用可能 ステンレススチール
仕様●メーカーシリーズ:PU●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:43mm●キャリッジ幅:32mm●動定格荷重:5550N●静定格荷重:6600N●コード番号:619-2559アズワン品番65-8021-45
ガイドブロック NASシリーズ 15mm NSK(日本精工)ガイドブロック NASシリーズ 15mmNSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイドNSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
仕様●メーカーシリーズ:NAS●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.8mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:5750N●静定格荷重:9100N●コード番号:849-8786アズワン品番65-7845-80
ガイドブロック NAHシリーズ 30mm NSK(日本精工)ガイドブロック NAHシリーズ 30mmNSK(日本精工)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
NS シリーズコンパクトリニアキャリーNSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。
リニアガイド LHシリーズ NSK(日本精工)リニアガイド LHシリーズNSK(日本精工)
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel
仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:12mm●レール長さ:510mm●キャリッジ長さ:45mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4310N●静定格荷重:9020N●レール材質:炭素鋼●コード番号:491-9346アズワン品番65-7913-48
リニアガイドレール PUシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール PUシリーズNSK(日本精工)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
交換可能PUシリーズリニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制、高い耐腐食性を実現。LUシリーズと交換可能 耐腐食性の高いマルテンサイトステンレス鋼を標準採用 ボールスライドは、ボディの一部に樹脂を使用することで従来のモデルよりも約20 %軽量化 キャリッジがレールから取り外された場合にボールの損失を防ぐリテーナー さまざまな一般的なサイズのレールが利用可能 ステンレススチール
仕様●メーカーシリーズ:PU●レール幅:12mm●レール長さ:470mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:2830N●静許容荷重:3500N●コード番号:619-2486アズワン品番65-8050-88
ガイドブロック NASシリーズ 15mm NSK(日本精工)ガイドブロック NASシリーズ 15mmNSK(日本精工)
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイドNSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
仕様●メーカーシリーズ:NAS●レール幅:15mm●動定格荷重:5750N●静定格荷重:9100N●コード番号:849-8828アズワン品番65-7845-95ブロック幅W(mm)34ブロック長さ(mm)40.4
リニアガイドレール N1Hシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール N1HシリーズNSK(日本精工)
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
NH シリーズ高荷重リニアガイドレールですNSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:25mm●レール長さ:1000mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:26800 N@ 100 km●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8727アズワン品番65-7962-36
リニアガイド LHシリーズ NSK(日本精工)リニアガイド LHシリーズNSK(日本精工)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only)
ガイドブロック NASシリーズ 15mm NSK(日本精工)ガイドブロック NASシリーズ 15mmNSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイドNSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、
仕様●メーカーシリーズ:NAS●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:40.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:5750N●静定格荷重:9100N●コード番号:849-8789アズワン品番65-7845-98
ガイドブロック NAHシリーズ 25mm NSK(日本精工)ガイドブロック NAHシリーズ 25mmNSK(日本精工)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
NS シリーズコンパクトリニアキャリーNSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたた
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:25mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:26800N●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8764アズワン品番65-7845-97
ガイドブロック NAHシリーズ 15mm NSK(日本精工)ガイドブロック NAHシリーズ 15mmNSK(日本精工)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
NS シリーズコンパクトリニアキャリーNSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたた
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:55mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:11300N●静定格荷重:20700N●コード番号:849-8749アズワン品番65-7845-83
リニアガイドレール N1Hシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール N1HシリーズNSK(日本精工)
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
NH シリーズ高荷重リニアガイドレールですNSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:25mm●レール長さ:640mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:26800 N@ 100 km●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8720アズワン品番65-7846-04
リニアガイドレール PUシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール PUシリーズNSK(日本精工)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
交換可能PUシリーズリニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制
仕様●メーカーシリーズ:PU●レール幅:9mm●レール長さ:95mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:1490N●静許容荷重:21500N●コード番号:619-2391アズワン品番65-7973-33
リニアガイドレール N1Hシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール N1HシリーズNSK(日本精工)
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
NH シリーズ高荷重リニアガイドレールですNSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:20mm●レール長さ:1000mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:18800 N@ 100 km●静定格荷重:32500N●コード番号:849-8792アズワン品番65-8038-85
ガイドブロック NAHシリーズ 30mm NSK(日本精工)ガイドブロック NAHシリーズ 30mmNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
NS シリーズコンパクトリニアキャリーNSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既存のシ
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:30mm●キャリッジ長さ:98.6mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:32500N●静定格荷重:51500N●コード番号:849-8821アズワン品番65-7845-88
リニアガイドレール N1Hシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール N1HシリーズNSK(日本精工)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
NH シリーズ高荷重リニアガイドレールですNSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:30mm●レール長さ:440mm●材料:炭素鋼●動的定格荷重:32500 N@ 100 km●静許容荷重:51500N●コード番号:849-8736アズワン品番65-8005-47
リニアガイドレール PEシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール PEシリーズNSK(日本精工)
89,980税込98,978
1個
予約販売
Rails and Carriages sold seperatelyInterchangeable PE SeriesPE Series of Linear slides designed to be interchangeable with LE Series for its mounting dimensions and load ratingsResin ball recirculation components improve dynamic friction char
仕様●メーカーシリーズ:PE●レール幅:15mm●レール長さ:590mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:7600N●静許容荷重:10400N●コード番号:619-2357アズワン品番65-8050-87
ガイドブロック NAHシリーズ 20mm NSK(日本精工)ガイドブロック NAHシリーズ 20mmNSK(日本精工)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
NS シリーズコンパクトリニアキャリーNSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既存のシ
仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:69.8mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:18800N●静定格荷重:32500N●コード番号:849-8755アズワン品番65-7845-96
リニアガイドレール N1Hシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール N1HシリーズNSK(日本精工)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
NH シリーズ高荷重リニアガイドレールですNSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:15mm●レール長さ:160mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:11300 N@ 100 km●静定格荷重:20700N●コード番号:849-8694アズワン品番65-7846-02
リニアガイドレール N1Sシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール N1SシリーズNSK(日本精工)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイドNSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(
仕様●メーカーシリーズ:N1S●レール幅:15mm●レール長さ:600mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:5750 N@ 100 km●静定格荷重:9100N●コード番号:849-8733アズワン品番65-7963-25
リニアガイド LHシリーズ NSK(日本精工)リニアガイド LHシリーズNSK(日本精工)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only
仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:8mm●レール長さ:95mm●キャリッジ長さ:24mm●キャリッジ幅:16mm●動定格荷重:980N●静定格荷重:2260N●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:491-9251アズワン品番65-7973-34
リニアガイドレール PUシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール PUシリーズNSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
交換可能PUシリーズリニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制、高い耐腐食性を実現。LUシリーズと交換可能 耐腐食性の高いマルテンサイトステンレス鋼を標準採用 ボールスライドは、ボディの一部に樹脂を使用することで従来のモデルよりも約20 %軽量化 キャリッジがレールから取り外された場合にボールの損失を防ぐリテーナー さまざまな一般的なサイズのレールが利用可能 ステンレススチール
リニアガイドレール N1Hシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール N1HシリーズNSK(日本精工)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
NH シリーズ高荷重リニアガイドレールですNSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:18800 N@ 100 km●静定格荷重:32500N●コード番号:849-8714アズワン品番65-7961-54
リニアガイドレール LUシリーズ NSK(日本精工)リニアガイドレール LUシリーズNSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
LUシリーズミニチュアガイドレールの長さ: 230、430、630、990 mm、幅: 15 mm カーボンスチール
リニアガイドキャリッジ PEシリーズ 15mm NSK(日本精工)リニアガイドキャリッジ PEシリーズ 15mmNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Rails and Carriages sold seperatelyInterchangeable PE SeriesPE Series of Linear slides designed to be interchangeable with LE Series for its mounting dimensions and load ratingsResin ball recirculation components improve dynamic friction characteristics and create smoother motion reducing noise intensityEnhanced dust proofing, low dust generation and high corrosion resistanceInterchangeable with LE series High corrosion resistant martensite stainless steel as standard Ball Slide is approx20% lighter than conventional models by the application of resin to part of its body Retainer to prevent ball loss when carriage is removed from the rails Range of common sizes of rails available Stainless steel
仕様●メーカーシリーズ:PE●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:7600N●静定格荷重:10400N●コード番号:619-2385アズワン品番65-7969-72
リニアガイド LHシリーズ NSK(日本精工)リニアガイド LHシリーズNSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel
仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:12mm●レール長さ:790mm●キャリッジ長さ:45mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4310N●静定格荷重:9020N●レール材質:炭素鋼●コード番号:497-9405アズワン品番65-8051-20
ガイドブロック NASシリーズ 15mm NSK(日本精工)ガイドブロック NASシリーズ 15mmNSK(日本精工)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイドNSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。
仕様●メーカーシリーズ:NAS●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.8mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:5750N●静定格荷重:9100N●コード番号:849-8777アズワン品番65-7961-18

リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

ブロック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら