ブロック :「長さ80mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
THK リニアボールキャリッジモデルは標準タイプです。動作温度範囲は -20 → +80 ℃ です高さ( mm ): 30 幅( mm ) 50 長さ( mm ): 88 評価 C ケン 20 定格 C0 kN 22
仕様●メーカーシリーズ:GSR●レール幅:50mm●キャリッジ長さ:88mm●キャリッジ幅:50mm●動定格荷重:20000N●コード番号:217-5211
アズワン品番65-7887-77
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
THK リニアボールキャリッジモデルは標準タイプです。動作温度範囲は -20 → +80 ℃ です高さ( mm ) 24 幅( mm ) 43 長さ( mm ) 74 定格 C : Ken 13.6 定格 C0 kN 15.3
仕様●メーカーシリーズ:GSR●レール幅:43mm●キャリッジ長さ:75mm●キャリッジ幅:43mm●動定格荷重:13600N●コード番号:217-5210
アズワン品番65-7876-36
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
THK リニアボールキャリッジモデルは標準タイプです。動作温度範囲は -20 → +80 ℃ です高さ( mm ) 36 幅( mm ) 70 mm 長さ( mm ) 83.1 定格 C : Ken 27.6 定格 C0 kN 36.4
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●コード番号:217-5219
アズワン品番65-7885-16
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
THK LM ガイド SHW シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 80 タップ穴をブロックするための取り付け穴
仕様●メーカーシリーズ:SHW (消費電力)●レール幅:42mm●キャリッジ長さ:72.8mm●キャリッジ幅:80mm●動定格荷重:16000N●コード番号:217-5237
アズワン品番65-7887-78
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
HRW-CAリニアキャリッジ。THK製のHRW-CAリニアモーションキャリッジは、コンパクトな設置や高い剛性が必要になる用途に最適です。 HRW-CAキャリッジは、多数のボールを使用して高荷重を搬送し、接触角が45 °になるように4列のボールを稼働しているので、4列のボールの間で負荷が均一に分散されます。このため、レールとキャリッジはあらゆる方向に取り付けることができます。 合成樹脂のエンドプレートを使用すれば、静かで滑らかな動作が可能になります。 NC装置、コンベアシステム、放電装置を含む、多様な
仕様●メーカーシリーズ:HRW-CA●レール幅:27mm●キャリッジ長さ:72.8mm●キャリッジ幅:80mm●動定格荷重:11.5kN●静定格荷重:20.4kN●コード番号:810-0274
アズワン品番65-7937-54
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
寸法(mm)横ニップル用下穴:e05.2/f06.2/D05.2/H37
質量(kg)LMブロック1.3
質量(kg/m)LMレール4.8
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)42×90×120.6
ブロック寸法(mm)LMブロック:B72/C52/取付穴M10/H8.5/L193/t18/T9/T110/K35/N7/E12/グリースニップルB-M6F
レール(mm)幅W128±0.05/W231/高さM126/ピッチF80/d19×d214×h12/長さ3000(2520)
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重C(kN)48.9
基本定格荷重Co(kN)70.2
静止許容モーメント(kN・m)MA1個0.995、2個密着4.89/MB1個0.995、2個密着4.89/MC1個0.852
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。