ガイドその他部品・オプション :「m12 1.0」の検索結果
関連キーワード
位置決めと固定が同時に行えます。
ネジ取付けタイプ。
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め
と固定が同時にできます。
タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。
テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170
質量(g)70
材質(本体)SCM440
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
色(ノブ)ブラック
材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)
材質(テーパーピン)SCM435
表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理
表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ
色(インジケーター)レッド
適合プレート厚さ(mm)9~11
ガイドその他部品・オプション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。