標準タイプ(穴あき) :「m12 1.0」の検索結果
関連キーワード
仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
アズワン品番65-9324-56
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
仕様●呼び番号UCF形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/117、A/34、J/92、N/14、A1/16、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M12●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-03
1個
¥4,140
税込¥4,554
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9325-11
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
アズワン品番65-9324-76
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400
アズワン品番65-9324-80
1個
¥5,050
税込¥5,555
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW26●サイズ:M130●サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6●歯の数:19●【EA966PC-126用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-46
1個
¥1,920
税込¥2,112
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9325-14
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW24X●サイズ:M120●サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164●歯の数:19●【EA966PC-124用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-45
1個
¥1,610
税込¥1,771
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN24●サイズ:M120●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●【EA966PC-124用】ベアリングナット
アズワン品番65-9325-41
1個
¥5,130
税込¥5,643
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●【EA966PC-126用】ベアリングナット
アズワン品番65-9325-42
1個
¥6,350
税込¥6,985
8日以内出荷
【EA966PC-124用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M120軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M120●ナットサイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●座金サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164
アズワン品番65-9325-49
1セット
¥6,740
税込¥7,414
8日以内出荷
【EA966PC-126用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M130軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M130●ナットサイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●座金サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6
アズワン品番65-9325-50
1セット
¥8,270
税込¥9,097
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:201●サイズ(mm):H/113、L/60、L1/66、A/25.5、J/90、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-54
1個
¥2,380
税込¥2,618
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:203●軸径(mm):17●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-98
1個
¥2,440
税込¥2,684
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-97
1個
¥2,460
税込¥2,706
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:202●サイズ(mm):H/113、L/60、L1/66、A/25.5、J/90、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-55
1個
¥2,380
税込¥2,618
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-96
1個
¥2,460
税込¥2,706
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):L/95、A/27、J/70、N/12、A1/14、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-01
1個
¥2,650
税込¥2,915
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:209●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/160、A1/26、J/132、J1/93.2、N/16、A2/10、A3/12、A/38、H3/105、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-32
1個
¥6,800
税込¥7,480
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFC形:212●軸径(mm):60●サイズ(mm):H/195、A1/36、J/160、J1/113.1、N/19、A2/17、A3/12、A/48、H3/135、A0/68.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-35
1個
¥12,100
税込¥13,310
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFK形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/164、H1/72、L/100、L1/78、A/36、J/60、J1/50、J2/41、N/12、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-83
1個
¥5,660
税込¥6,226
8日以内出荷
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。