標準タイプ(穴あき) :「回転機器」の検索結果
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
22(1)
IKO Nippon Thompson 22x12xM10x1.25 mm C 潤滑カムフォロア。外輪回転用に設計され、優れた回転性能と低い摩擦係数を実現します。主に工作機械、産業用ロボット、電子機器、及び OA 機器に使用されています。高精度 カムフォロアの動作温度範囲は -20 → +120 ℃ です 高い負荷容量
仕様タイプ:リングスライド&トラックシステム、ローラー長さ:36.2mm、静定格荷重:6890N、動定格荷重:5430N、コード番号:199-9803
外径(mm)22
アズワン品番65-7913-47
内径(mm)10
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
IKO Nippon Thompson 26 x 12 x M10x1.25 mm C 潤滑カムフォロア。外輪回転用に設計され、優れた回転性能と低い摩擦係数を実現します。主に工作機械、産業用ロボット、電子機器、及び OA 機器に使用されています。高精度 カムフォロアの動作温度範囲は -20 → +120 ℃ です 高い負荷容量
仕様●タイプ:C ルーブカムフォロア●ローラー直径:26mm●ローラー長さ:36.2mm●静定格荷重:6890N●動定格荷重:5430N●内径:M10●コード番号:199-9804
アズワン品番65-7913-54
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
。IKO Nippon Thompson 13 x 9 x M6X1mm C 潤滑カムフォロア。外輪回転用に設計され、優れた回転性能と低い摩擦係数を実現します。主に工作機械、産業用ロボット、電子機器、及び OA 機器に使用されています。高精度 カムフォロアの動作温度範囲は -20 → +120 ℃ です 高い負荷容量
仕様●タイプ:リングスライド&トラックシステム●ローラー直径:16mm●ローラー長さ:28.2mm●静定格荷重:3650N●動定格荷重:3660N●内径:6mm●コード番号:199-9801
アズワン品番65-7913-84
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。