標準タイプ(穴あき) :「樹脂軸受」の検索結果
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
18(3)
19(8)
22(9)
24(6)
26(10)
28(4)
30(7)
35(7)
40(6)
47(4)
外径(Φmm)をもっと見る
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。
プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド等
金属部品がステンレス製ですので、錆びやすい場所での使用に適しています。
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。
プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)6
R2.5
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)6
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)4.1
外径(Φmm)16
幅(mm)3.5
許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
R0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
角度M(°)60
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法D(mm)48.3(±0.2)
寸法d(mm)6(0~+0.1)
寸法W(mm)8.2(±0.2)
幅(mm)8.2
R1.6
内径(Φmm)6
外径(Φmm)48.3
寸法D1(mm)35(±0.2)
寸法W1(mm)0.4(参考値)
寸法W2(mm)0.4(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
角度M(°)30
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法D(mm)18(0~-0.1)
寸法d(mm)8(0~0.1)
寸法W(mm)5(0~-0.2)
幅(mm)5
内径(Φmm)8
外径(Φmm)18
許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
外径(Φmm)12
幅(mm)4
許容荷重(N[kgf])9.8[1](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
内径(Φmm)6.35
許容荷重(N[kgf])294[30](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d(mm)6(0~+0.1)
寸法W(mm)7(±0.2)
幅(mm)7
内径(Φmm)6
許容荷重(N[kgf])333[35](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。