標準タイプ(穴あき) :「炭素」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
47(1)
62(1)
72(1)
75(2)
90(2)
100(2)
120(1)
接触角を60°としたスラストアンギュラ軸受です。両側シールでグリースを封入しています
用途ボールねじサポート用
仕様【保持器】樹脂保持器
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)60
JIS等級P4
シールド形状接触両側
荷重方向スラスト
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列自由組合せ
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
接触角を60°としたスラストアンギュラ軸受です
用途ボールねじサポート用
仕様【保持器】樹脂保持器
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)60
JIS等級P4
シールド形状開放型
荷重方向スラスト
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列自由組合せ
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。