ブラシレスモーター :「角ます」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「出力(kW)」から絞り込む
0.015(1)
0.02(1)
0.025(1)
0.03(4)
0.04(1)
0.05(1)
0.06(4)
0.1(1)
0.12(3)
0.4(2)
出力(kW)をもっと見る
出力(kW)0.12
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)90
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
出力(kW)0.06
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)80
定格トルク(mN・m[gfcm])200
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
出力(W)25
使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)
シリーズWK
モーターインダクションモーター
使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)
耐熱クラス130(B)
取付角寸法(mm)80
出力(kW)0.03
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)60
定格トルク(mN・m[gfcm])100
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。