絞り込み
ブランド
  • エクセン(2)
定格電圧(V)
  • AC200(2)
出力(kW)
  • 0.028
  • 0.01(2)
  • 0.011(2)
  • 0.03(2)
  • 0.09(3)
  • 0.1(3)
  • 0.116(2)
  • 0.13(7)
  • 0.18(2)
  • 0.22(2)
  • 0.25(4)
  • 0.28(5)
  • 0.33(2)
  • 0.4(4)
  • 0.55(2)
  • 0.74(2)
  • 0.83(3)
  • 3.36(2)
  • 6.3(2)
  • 11(2)
電源
  • 三相(2)
取付方式
  • 脚取付(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200(2)
振動モータ エクセン振動モータエクセン
55,980税込61,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
周波数(Hz)50/60
振動モータ KM2.8-2PB エクセン振動モータ KM2.8-2PBエクセン
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)2.9出力(W)28周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)45.5/54.4電流(A)[50Hz]0.25電流(A)[60Hz]0.21ケーブル1m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.25、最大(60Hz):0.36極数(P)2
振動モーター