6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)0.09 電源三相 電圧(V)200 取付角寸法(mm)90 起動トルク(N・m)(50/60Hz)1.06/0.89 適合ギヤヘッド1300/1550、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B 質量(kg)3.41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

出力(kW)0.04 電源三相 電圧(V)200 取付角寸法(mm)90 起動トルク(N・m)(50/60Hz)0.63/0.52 適合ギヤヘッド1300/1550、S9KB□B1L/S9KB□BL 質量(kg)2.74 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

出力(kW)0.06 取付角寸法(mm)90 質量(kg)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力(kW)0.025 取付角寸法(mm)80 質量(kg)1.86 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力(kW)0.015 電源単相 取付角寸法(mm)70 起動トルク(N・m)0.1 質量(kg)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力(kW)0.006 電源単相 取付角寸法(mm)60 質量(kg)0.95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)