電磁ブレーキ付モーター :「ギア 歯車」の検索結果
関連キーワード
「出力(kW)」から絞り込む
0.025(1)
0.04(1)
0.06(1)
0.09(1)
0.2(3)
出力(kW)0.2
種類電磁ブレーキ付モーター
ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付
モーター取付角寸法(mm)104
配線方式端子箱付
ギヤヘッドの種類平行軸
出力(kW)0.2
種類電磁ブレーキ付モーター
ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付
モーター取付角寸法(mm)104
配線方式端子箱付
ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
周波数(Hz)50/60/60/60
電流(A)0.23/0.21/0.20/0.21
電圧(V)200/200/220/230
電源三相
モーター取付角寸法(mm)80
起動トルク(mN・m[gfcm])240/160/160/160
定格トルク(mN・m[gfcm])190/160/150/150
定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
周波数(Hz)50/60/60/60
電圧(V)200/200/220/230
電源三相
モーター取付角寸法(mm)90
定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。