ドラム缶用クランプ :「板 20mm」の検索結果
関連キーワード
カム式クランプの感覚で、手軽に使えるドラム缶縦つり用
用途つり上げ・運搬・引き起こし
質量(kg)2.6
寸法L(mm)223~266
寸法H(mm)116
使用荷重(kg)(最小~最大)100~500
寸法A(mm)20
寸法F(mm)31
適合板厚(mm)1~20
寸法D(mm)114
寸法E(mm)85
寸法B(mm)61
寸法C(mm)33
寸法M(mm)10
寸法N(mm)40
寸法I(mm)148
寸法J(mm)40R
寸法G(mm)32
寸法K(mm)Φ50
適合部材ドラム缶(耳寸法25mm以上)・フェイス幅の短い形鋼
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
『吊りクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。