ドラム缶用クランプ :「溶接用」の検索結果
関連キーワード
ドラム缶の片側の縁を側面に添ってつかむ縦つりクランプ
ドラム缶の直径に関係なく使用可能
直径600mmの場合は真っすぐにつり上げられる
つり荷重に比例する強いグリップ力
着脱が簡単で軽量・シンプル構造
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬
寸法H(mm)493
使用荷重(kg)(最小~最大)100~500
寸法A(mm)33
寸法F(mm)434
寸法D(mm)332
寸法E(mm)140
寸法B(mm)48
寸法C(mm)320
寸法J(mm)114
寸法G(mm)Φ12
寸法K(mm)200
適合部材ドラム缶
『吊りクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。