絞り込み
ブランド
  • スーパーツール(2)
  • 三木ネツレン(2)
  • エスコ(1)
使用荷重(t)
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 6(1)
クランプ範囲(mm)
  • 100
  • 25(10)
  • 28(1)
  • 30(7)
  • 40(12)
  • 50(1)
  • 75(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.3(1)
1(2)
6(1)
超強力スクリュークランプ 三木ネツレン超強力スクリュークランプ三木ネツレン
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。
ピッチ3.0
スクリュークランプ (万能型) エスコスクリュークランプ (万能型)エスコ
85,900税込94,490
1個
4日以内出荷
特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力を発揮のシンプルな万能型吊クランプ。吊上げ、反転、引っ張り作業等に最適。スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐震性も抜群。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと食い込み強固にグリップします。
材質特殊合金鋼全長(mm)258質量(kg)6使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)50~100仕上焼付塗装
スクリューカムクランプ スーパーツールスクリューカムクランプスーパーツール
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9700材質特殊鋼幅(mm)225高さ(mm)273寸法L(mm)225寸法H(mm)273基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)50~100寸法D(mm)70寸法H2(mm)126
HS型 スクリュークランプ 三木ネツレンHS型 スクリュークランプ三木ネツレン(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は理想的な設計により、精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。
スクリューカムクランプ(万能型)ワイドタイプ スーパーツールスクリューカムクランプ(万能型)ワイドタイプスーパーツール
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
吊上げ、反転、引っ張り作業等に最適。 スクリューカム(球面自在式)の締付機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。 負荷時は荷重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと喰い込み強固にグリップします。
スクリューカムクランプ