スクリューカムクランプ :「物流」の検索結果
関連キーワード
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(9)
1(10)
1.5(1)
1.6(1)
2(6)
3(2)
3.2(2)
6(1)
6.3(1)
吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。
材質特殊合金鋼
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。
鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。
ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
トラスコ品番597-1684
使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)0~25
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。
特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ
吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。
スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
カム及びパッドの取替が非常に簡単。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。
付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付
セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21
材質特殊合金鋼
寸法S(mm)21
2018年トラスコ掲載ページ7 1310
スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締付機構で無荷重状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
本体は特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体はシャンパンゴールド焼付塗装仕上げ。
締付確認マークは蓄光塗装で視認性抜群。
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。
付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付
セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21
材質特殊合金鋼
寸法S(mm)21
2018年トラスコ掲載ページ7 1310
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。)
スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。
円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。
横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。
シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ
付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付
セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21
材質特殊合金鋼
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転等あらゆる作業ができる万能型です。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
吊上げ、反転、引っ張り作業等に最適。
スクリューカム(球面自在式)の締付機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
カム及びパッドの取替が非常に簡単。
負荷時は荷重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと喰い込み強固にグリップします。
スクリューカム(球面自在式)の締付機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
締付確認マークは蓄光塗料で視認性抜群。
質量(kg)16
容量(t)6.3
アズワン品番64-4522-63
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。
吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。
シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。
本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。
円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。
本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。
土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。
シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。
スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。
横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。
円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。
材質特殊合金鋼
穴径(Φmm)シャックル部:35
仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
『吊りクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。