U字溝用クランプ :「吊り上げ」の検索結果
関連キーワード
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
160(1)
320(1)
500(1)
コンクリート製U字溝などを、垂直方向からl~2台挿入取付けて吊上げるクランプです。
トラスコ品番158-2173
質量(kg)8
寸法L(mm)410
寸法H(mm)565
1台
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
コンクリートや石材の角柱物材を1~2台で吊上げるクランプです。
取付け、取外し時に操作が楽にできるよう開放ロック機構を備えています。 (パット付無傷)
トラスコ品番158-3728
質量(kg)22
寸法L(mm)828
寸法H(mm)541
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
コンクリートに傷をつけることなく吊り上げることができます。開放フックにより、自動的にクランプは開放できます。ロングU型の300形、400形、500形に使用できます。クランプの角パイプ部分に刻印で寸法表記がしてあります。角パイプをスライドさせると口幅の調整ができます。
トラスコ品番158-3711
基本使用荷重(t)2.4
クランプ範囲(mm)276-500
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
『吊りクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。