2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
3.5(1)
35(1)
40(1)
80(2)
100(1)
135
140(2)
155(1)
180(2)
木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。 仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用 トラスコ品番368-4130 質量(kg)4 寸法L(mm)196~276 寸法H(mm)213 寸法D(mm)40 寸法H2(mm)148
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷