パネル吊クランプ :「吊り型枠」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
40(1)
80(2)
135(2)
140(2)
180(2)
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。 仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付 トラスコ品番321-0430 質量(kg)1.8 寸法L(mm)120~180 寸法H(mm)139 寸法d(mm)26 寸法h2(mm)92
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。 仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用 トラスコ品番368-4130 質量(kg)4 寸法L(mm)196~276 寸法H(mm)213 寸法D(mm)40 寸法H2(mm)148
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊クランプ2台と適合天秤1台をセットでお求めの場合は、上記組み合わせにてシステムを組んでおります。
セット内容(吊クランプ品番)PSC100×2台、(天秤品番)PSB508×1台
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

スーパーツールパネル吊クランプ
遠隔操作開放機能付。防音壁にも使用可。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊あげ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)。片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。超軽量コンパクトタイプ。木製パネルの吊上げ施工に最適。パネル等の厚みに合わせてクランプ範囲2段階調整式
質量(kg)3.5 容量(kg)100
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

おすすめ人気ランキング