2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
10~80
100(1)
150(1)
220(1)
270(2)
300(1)
多彩なレールをつる、特許機構の専用クランプです。ロックスプリング付きです。並べられたレールも容易に取り出し・つり上げができます。つり荷重に応じた最適なグリップ力で、クランプしてつり上げる機構。特殊合金鋼製ダブルカム。着脱に便利な開放装置付きです。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げです。
用途縦つり、運搬、敷設 トラスコ品番137-9809 質量(kg)7.5 寸法L(mm)202 寸法H(mm)396 基本使用荷重(t)0.1~0.5 寸法H2(mm)115 最大使用荷重(t)0.5
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

トラスコ品番137-9799 質量(kg)9.8 寸法L(mm)202 寸法H(mm)424 基本使用荷重(t)0.2~1 寸法H2(mm)115 最大使用荷重(t)1 適合部材レール JISE1101 30~60kg
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷