レールつり用クランプ RCAL-500kg(10-80)ロック付イーグルクランプ7日以内出荷
多彩なレールをつる、特許機構の専用クランプです。ロックスプリング付きです。並べられたレールも容易に取り出し・つり上げができます。つり荷重に応じた最適なグリップ力で、クランプしてつり上げる機構特殊合金鋼製ダブルカム着脱に便利な開放装置付きです。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げです。
用途縦つり、運搬、敷設トラスコ品番137-9809質量(kg)7.5寸法L(mm)202寸法H(mm)396基本使用荷重(t)0.1~0.5寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)0.5