「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
レールつり用クランプ RCAL-500kg(10-80)ロック付イーグルクランプ7日以内出荷
多彩なレールをつる、特許機構の専用クランプです。ロックスプリング付きです。並べられたレールも容易に取り出し・つり上げができます。つり荷重に応じた最適なグリップ力で、クランプしてつり上げる機構特殊合金鋼製ダブルカム着脱に便利な開放装置付きです。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げです。
用途縦つり、運搬、敷設トラスコ品番137-9809質量(kg)7.5寸法L(mm)202寸法H(mm)396基本使用荷重(t)0.1~0.5寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)0.5
レール吊クランプイーグルクランプ当日出荷
隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る
つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設質量(kg)3.7寸法A(mm)0~110適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール22~75kg
レール吊クランプイーグルクランプ3日以内出荷から7日以内出荷
トングレールもつり上げ可能
隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る
つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構
つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム
着脱に便利な開放装置付き
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設寸法A(mm)80寸法D(mm)115寸法B(mm)202寸法C(mm)215適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール30~60kg
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3