絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 25(1)
  • 38(20)
  • 40(13)
  • 50(3)
  • 65(5)
材質(車輪)
  • MCナイロン(12)
  • エラストマー(5)
  • ゴム(12)
  • ナイロン(2)
  • 樹脂(3)
  • 鋳物(イモノ)(5)
ストッパー
  • あり(10)
  • なし(28)
取付座(mm)
  • 35×25(4)
  • 38×30(1)
  • 38×46(2)
  • 46×25(8)
  • 46×38(8)
  • 47×47(1)
  • 51×31(5)
  • 60×60(2)
  • 86×59(3)
  • 94×45×34(2)
  • 100×100(2)
  • Φ45(1)
許容荷重(daN)
  • 10(1)
  • 19.6(1)
  • 19.61(2)
  • 20(11)
  • 25(1)
  • 27.45(1)
  • 28(1)
  • 30(9)
  • 34.3(1)
  • 39.2(1)
  • 40(4)
  • 68.6(1)
  • 70(1)
  • 78.4(3)
  • 80(1)
  • 392(2)
  • 400(1)
  • 3920(2)
取付高(mm)
  • 41(1)
  • 42(3)
  • 50(21)
  • 55(4)
  • 57(1)
  • 58(5)
  • 59(1)
  • 60(2)
  • 96.5(5)
41・42・50・55・57・58・59・60・96.5
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(19)
  • 車輪タイプ双輪(5)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 17
  • 20(126)
  • 21(155)
  • 25(356)
  • 26(61)
  • 27(224)
  • 28(108)
  • 30(111)
  • 32(499)
  • 33(46)
  • 34(73)
  • 35(209)
  • 36(53)
  • 38(459)
  • 40(419)
  • 42(179)
  • 43(70)
  • 44(68)
  • 45(239)
  • 46(63)
  • 50(219)
金具仕上
  • クロームメッキ(6)
  • 三価クロム(6)
  • 三価ユニクロ(4)
クロームメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • ハンマーキャスター(11)
  • TRUSCO(6)
  • ユーエイキャスター(6)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
  • 内村製作所(4)
  • エスコ(3)
  • (2)
  • TANNER(1)
モノタロウ・ハンマーキャスター・TRUSCO・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・エスコ・光・TANNER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウキャスター 自在車 ゴム プレート式モノタロウ(266件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車ブレーキ無し
キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウキャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付モノタロウ(85件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウキャスター 自在車 ナイロン プレート式モノタロウ(134件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在車
キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウキャスター 固定車 ゴム プレート式モノタロウ(60件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
キャスター 固定車 ナイロン プレート式 モノタロウキャスター 固定車 ナイロン プレート式モノタロウ(23件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
プレートキャスター ハンマーキャスタープレートキャスターハンマーキャスター
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
420G・自在車(イモノ一体車) ハンマーキャスター420G・自在車(イモノ一体車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター420R 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420R固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車 TRUSCOTYGシリーズ 自在SP付 ゴム車TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターG型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式G型自在車タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在 TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在TRUSCO(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
TYGシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYGシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスターゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100-FE トラック型 鋼鉄車輪 内村製作所100-FE トラック型 鋼鉄車輪内村製作所
769税込846
1個
当日出荷
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
カラフルキャスター Neoo TANNERカラフルキャスター NeooTANNER(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所600-FE 固定型 鋼鉄車輪内村製作所
559税込615
1個
当日出荷
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
155・固定車(イモノ車) ハンマーキャスター155・固定車(イモノ車)ハンマーキャスター
419税込461
1個
当日出荷
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)イモノ形状固定型式155固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420G・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター420G・自在車(MCナイロン車)ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付TRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
ゴムキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスターゴムキャスター GRE型 固定ユーエイキャスター
199税込219
1個
当日出荷
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
TYGシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCOTYGシリーズ 固定 ゴム車TRUSCO
139税込153
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム2018年トラスコ掲載ページ2 0642
自在ゴムキャスター 光自在ゴムキャスター(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ゴム材質車輪ゴムストッパーなし
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所100 トラック型 合成ゴム車輪内村製作所
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定ゴムキャスター 光固定ゴムキャスター
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
材質車輪ゴム
420E・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター420E・自在車(MCナイロン車)ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定 TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定TRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
キャスター 220E・215E ハンマーキャスターキャスター 220E・215Eハンマーキャスター
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
420R 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター420R 固定車(MCナイロン車輪)ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスターナイロンキャスター GRE型 固定ユーエイキャスター
139税込153
1個
当日出荷
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
材質(車輪)プラスチック仕様自在エスコ品番EA986PE-2材質金具:スチール、車輪:プラスチック質量(g)300車輪幅(mm)17×2全高(mm)78耐荷重(kg)70ベアリングプレーンベアリングストッパー有り偏心(mm)27
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質(車輪)プラスチック仕様自在エスコ品番EA986PE-13材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:プラスチック質量(g)146ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5プレート寸法(mm)(A×B)47×47ストッパー有り全高H(mm)67.5車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)17偏心(mm)27
50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール) エスコ50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質(車輪)プラスチック仕様自在エスコ品番EA986PE-1材質金具:スチール、車輪:プラスチック質量(g)220車輪幅(mm)17×2全高(mm)78ベアリングプレーンベアリングストッパー無し偏心(mm)26
低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MC車輪 三価クロメートSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロントラスコ品番112-9375軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)17×2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MCD車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MCD車輪 三価クロメートSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
材質(車輪)導電性MCナイロントラスコ品番112-9382軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)17X2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷重用双輪キャスター 固定 65径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用双輪キャスター 固定 65径 MC車輪 三価クロメートSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロントラスコ品番112-9343軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)17X2取付穴(mm)10.5ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])392[400]車輪取付幅(mm)40キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷重用双輪キャスター 固定 65径 MCD車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用双輪キャスター 固定 65径 MCD車輪 三価クロメートSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
材質(車輪)導電性MCナイロントラスコ品番112-9398軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)17X2取付穴(mm)10.5ストッパーなし車輪取付幅(mm)40キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所600 固定型 合成ゴム車輪内村製作所
339税込373
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ゴムストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ゴムストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
479税込527
1個
12日以内出荷
金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付
プレート式キャスター