絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 35(4)
  • 45.3(2)
  • 50(4)
  • 51(2)
  • 60(6)
  • 65(2)
  • 75(16)
  • 76.2(1)
  • 80(5)
  • 88.9(1)
  • 100(61)
  • 125(36)
  • 130(8)
  • 150(13)
  • 151(2)
  • 200(1)
  • 201.5(2)
  • 210(2)
  • 220(5)
材質(車輪)
  • その他(2)
  • ウレタン(24)
  • エラストマー(27)
  • ゴム(45)
  • ナイロン(9)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(4)
  • 鋳物(イモノ)(4)
ストッパー
  • あり(19)
  • なし(63)
取付座(mm)
  • 54×54(2)
  • 60×60(5)
  • 66×66(3)
  • 77×67(7)
  • 82×82(3)
  • 90×90(8)
  • 95×72(3)
  • 95×95(6)
  • 100×58(1)
  • 100×85(1)
  • 103×85(4)
  • 104×80(2)
  • 105×85(5)
  • 108×108(1)
  • 113×113(2)
  • 115×61(2)
  • 115×80(6)
  • 120×120(1)
  • 137×93(3)
  • 160×160(2)
許容荷重(daN)
  • 98
  • 30(153)
  • 40(184)
  • 50(229)
  • 60(286)
  • 70(183)
  • 80(177)
  • 100(209)
  • 120(353)
  • 147(125)
  • 150(270)
  • 160(308)
  • 180(188)
  • 196(156)
  • 200(216)
  • 245(157)
  • 250(210)
  • 294(147)
  • 300(276)
  • 400(157)
取付高(mm)
  • 76(6)
  • 101(6)
  • 108(5)
  • 117.5(3)
  • 119(3)
  • 122(5)
  • 132(3)
  • 135(10)
  • 137(3)
  • 140(4)
  • 144(11)
  • 145~153(3)
  • 150(3)
  • 153.5(4)
  • 155(12)
  • 160(13)
  • 161(3)
  • 177(4)
  • 185(10)
  • 190(3)
76・101・108・117.5・119・122・132・135・137・140・144・145~153・150・153.5・155・160・161・177・185・190・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(53)
  • 車輪タイプ双輪(23)
  • 車輪タイプ空気入り(3)
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 25(4)
  • 27(5)
  • 28(2)
  • 32(27)
  • 34.9(2)
  • 35(15)
  • 37(9)
  • 37.5(4)
  • 44(2)
  • 49(6)
  • 50(4)
  • 59(2)
  • 60(3)
  • 64(5)
  • 65(4)
  • 66(4)
16・20・22・23・25・27・28・32・34.9・35・37・37.5・44・49・50・59・60・64・65・66・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
  • その他(2)
  • ユニクロメッキ(8)
  • 亜鉛メッキ(26)
その他・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • テンテキャスター(30)
  • エスコ(22)
  • 東海キャスター(18)
  • ヨドノ(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
  • 内村製作所(6)
  • オーエッチ工業(4)
  • 東正車輛(4)
  • 岡本工機(4)
  • TRUSCO(3)
  • ハーフェレ(3)
  • 京町産業車輌(2)
  • サカエ(2)
  • TDK(2)
  • 東北車輌(2)
  • 東海(2)
  • 倉敷化工(1)
モノタロウ・テンテキャスター・エスコ・東海キャスター・ヨドノ・LAMP(スガツネ工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・オーエッチ工業・東正車輛・岡本工機・TRUSCO・ハーフェレ・京町産業車輌・サカエ・TDK・東北車輌・東海・倉敷化工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 固定車 ナイロン プレート式 モノタロウキャスター 固定車 ナイロン プレート式モノタロウ(25件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪)東正車輛(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪)東正車輛(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
OHK型プレス製固定車(ベアリング入) オーエッチ工業OHK型プレス製固定車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,988税込2,187特価
1個
当日出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
材質(車輪)ゴム形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用材質(車輪)ゴム形状自在車W型式OHJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付きヨドノ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付岡本工機
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
2,688税込2,957
1個
当日出荷から翌日出荷
一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式OHJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ホイールマスター(プレート式) TDKホイールマスター(プレート式)TDK(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)ナイロン6形状自在車使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所600-FE 固定型 鋼鉄車輪内村製作所
669税込736
1個
当日出荷
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ホイールマスター(ボルト式) TDKホイールマスター(ボルト式)TDK(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
100-FE トラック型 鋼鉄車輪 内村製作所100-FE トラック型 鋼鉄車輪内村製作所
879税込967
1個
当日出荷
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノノーパンクタイヤ 自在車付ヨドノ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャリマウント 倉敷化工キャリマウント倉敷化工(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付岡本工機
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノノーパンクタイヤ固定車付ヨドノ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-P プレートタイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車)東北車輌(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から12日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)材質ゴム(ベアリング入)形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付)東海キャスター
779税込857
1個
当日出荷から12日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付ヨドノ
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター 固定 100径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター 固定 100径 ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番112-9413軸径(Φmm)12リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター TRUSCO自在キャスターTRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)31.5ストッパーなし取付穴径P(mm)9.0車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
低床重荷重用自在キャスター自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
用途長期固定型精密機器に重荷重低速運搬用材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
ボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車テンテキャスター
1,498税込1,648
1個
60日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ工業)表示器付単輪キャスター EX-100P型LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)材質/仕上光沢クロメート処理車輪幅(mm)32耐荷重N(kgf)(100)色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ダークグレー
単輪キャスター ESL型 LAMP(スガツネ工業)単輪キャスター ESL型LAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(車輪)ポリウレタン(PUR)材質(本体)取付穴径(Φmm)8.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター ゴム車輪 自在式 京町産業車輌鋳物キャスター ゴム車輪 自在式京町産業車輌
6,598税込7,258
1個
当日出荷
中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様自在式荷重種別中荷重ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付東海キャスター
959税込1,055特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車Sキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ゴム車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ゴム車)東北車輌
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ゴム(ベアリング入)形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式 テンテキャスタープレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式テンテキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付 テンテキャスタープレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付テンテキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ゴム・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式 テンテキャスタープレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式テンテキャスター
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 東海プレート式双輪キャスター(エラストマー車)東海
939税込1,033
1個
当日出荷
車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリング テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリングテンテキャスター
2,398税込2,638
1個
60日以内出荷から80日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン材質(金具)スチール
樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車付ヨドノ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ) エスコ75mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)エスコ
7,470税込8,217
1個
欠品中
材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GN-2材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール質量(kg)0.64車輪幅(mm)25×2全高(mm)101ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/60
緩衝キャスター 自在 100径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター 自在 100径 ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(UR)トラスコ品番112-9408軸径(Φmm)12リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター 固定 100径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター 固定 100径 ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(UR)トラスコ品番113-7325軸径(Φmm)12リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター