絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(7)
  • ヨドノ(7)
  • テンテキャスター(7)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
  • 内村製作所(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • 東正車輛(2)
  • TRUSCO(2)
  • 京町産業車輌(1)
  • TDK(1)
  • 東海キャスター(1)
  • 東北車輌(1)
  • 岡本工機(1)
  • ハーフェレ(1)
車輪径(Φmm)
  • 45.3(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 65(1)
  • 75(5)
  • 80(2)
  • 100(20)
  • 125(9)
  • 130(3)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 220(1)
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(22)
材質(車輪)
  • ウレタン(3)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(16)
  • ナイロン(1)
  • フェノール(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 101(3)
  • 102(1)
  • 108(1)
  • 119(1)
  • 121(1)
  • 123(1)
  • 125(2)
  • 132(1)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 144(6)
  • 145~153(2)
  • 150(1)
  • 151(1)
  • 155(4)
  • 160(3)
  • 177(3)
  • 185(2)
  • 250(1)
  • 290(1)
取付座(mm)
  • 77×67(3)
  • 80×115(1)
  • 82×52(1)
  • 90×90(1)
  • 95×72(3)
  • 100×58(1)
  • 100×85(4)
  • 103×85(4)
  • 104×80(2)
  • 115×61(2)
  • 115×80(6)
  • 125×55(1)
  • 130×63(1)
  • 137×93(3)
  • 151×100(1)
  • 200×140(1)
77×67・80×115・82×52・90×90・95×72・100×58・100×85・103×85・104×80・115×61・115×80・125×55・130×63・137×93・151×100・200×140
許容荷重(daN)
  • 98
  • 30(43)
  • 40(51)
  • 50(78)
  • 60(103)
  • 70(76)
  • 80(67)
  • 100(69)
  • 120(127)
  • 147(46)
  • 150(99)
  • 160(100)
  • 180(72)
  • 196(63)
  • 200(96)
  • 245(66)
  • 250(86)
  • 294(70)
  • 300(97)
  • 392(55)
  • 400(63)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(26)
  • 車輪タイプ双輪(1)
  • 車輪タイプ空気入り(1)
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 32(7)
  • 35(6)
  • 37(3)
  • 37.5(2)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 64(1)
20・22・25・27・28・32・35・37・37.5・38・40・45・60・64
金具仕上
  • その他(1)
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(3)
  • 亜鉛メッキ(6)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
51(1)
65(1)
75(5)
80(2)
100(20)
125(9)
130(3)
150(2)
200(1)
220(1)
キャスター 固定車 ナイロン プレート式 モノタロウキャスター 固定車 ナイロン プレート式モノタロウ(21件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛重量用キャスター(ゴム車輪)東正車輛(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ホイールマスター(ボルト式) TDKホイールマスター(ボルト式)TDK(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
OHK型プレス製固定車(ベアリング入) オーエッチ工業OHK型プレス製固定車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,988税込2,187特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
材質(車輪)ゴム形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所600-FE 固定型 鋼鉄車輪内村製作所
669税込736
1個
当日出荷
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノノーパンクタイヤ固定車付ヨドノ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
緩衝キャスター 固定 100径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター 固定 100径 ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番112-9413軸径(Φmm)12リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ゴム車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ゴム車)東北車輌
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ゴム(ベアリング入)形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)エスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、固定エスコ品番EA986GP-100材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)136耐荷重(kg)100耐熱温度(℃)-20/60
緩衝キャスター 固定 100径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター 固定 100径 ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(UR)トラスコ品番113-7325軸径(Φmm)12リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車 オーエッチ工業プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車オーエッチ工業
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム形状固定型式OHKB型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ) エスコ金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ)エスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
双輪キャスター Φ100 固定 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 固定 プレート式 TEシリーズ東海キャスター
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様取付ピッチX×Y(mm):71×71形状固定車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付高H(mm)119取付座(mm)90×90車輪幅W(mm)64許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-92車輪径D(Φmm)100取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式 テンテキャスタープレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式テンテキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプハーフェレ
6,498税込7,148
1個
23日以内出荷
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー) エスコ200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~80
200mm キャスター(自在金具/ソフトラバー) エスコ200mm キャスター(自在金具/ソフトラバー)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐荷重(kg)100ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~80
200mm キャスター(固定金具/ソフトラバー) エスコ200mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~80
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車 スレットガード付 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車 スレットガード付テンテキャスター
2,898税込3,188
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車テンテキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から70日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプテンテキャスター
1,998税込2,198
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 固定車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 固定車テンテキャスター
1,498税込1,648
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 固定車 精密ボールベアリング テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 固定車 精密ボールベアリングテンテキャスター
2,498税込2,748
1個
60日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)32金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 固定車 テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 固定車テンテキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷から60日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車付ヨドノ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具ストッパー付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具ストッパー付ヨドノ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付ヨドノ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
ストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付ヨドノ
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロン車輪ステンレス製固定車付 ヨドノナイロン車輪ステンレス製固定車付ヨドノ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
セミニューマチック車輪付キャスター 固定 200径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)セミニューマチック車輪付キャスター 固定 200径SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材質(車輪)セミニューマチックトラスコ品番112-9356軸径(Φmm)20車輪幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
フェノール樹脂車輪付プレート式固定(スチール金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)フェノール樹脂車輪付プレート式固定(スチール金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
シリコンゴム車輪付プレート式固定(ステンレス金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)シリコンゴム車輪付プレート式固定(ステンレス金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)シリコンゴム軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り)リム幅(mm)40金具仕上ステンレス硬度(HS)71-79ベアリングなし取付穴(mm)9ストッパーなし最高使用温度(℃)+250車輪取付幅(mm)47特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
シリコンゴム車輪付プレート式固定(スチール金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)シリコンゴム車輪付プレート式固定(スチール金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)シリコンゴム軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り)リム幅(mm)40硬度(HS)71-79ベアリングなし取付穴(mm)9ストッパーなし最高使用温度(℃)+250車輪取付幅(mm)47特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪内村製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪内村製作所
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から3日以内出荷
車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。(車輪)No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター ゴム車輪 固定式 京町産業車輌鋳物キャスター ゴム車輪 固定式京町産業車輌
4,498税込4,948
1個
当日出荷
中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様固定式荷重種別中荷重ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
省音キャスターウレタン固定金具100mm TRUSCO省音キャスターウレタン固定金具100mmTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番255-9650質量(kg)0.83取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)80×115取付高H(mm)132取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×50車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター