プレート式キャスター :「キャスター付 イス」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB 車輪幅(mm)20 取付方式平付旋回 金具仕上クロームメッキ 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(自在・ストッパー付)
エコ商品
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車S 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター帯電防止キャスター(自在・ストッパー付)
エコ商品
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 体積抵抗率(Ωcm)107~1010 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き 仕様プレート式 トラスコ品番392-9531 形状自在車S 質量(kg)4 車輪幅(mm)46 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4468 質量(g)299 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)70×58 表面処理(金具)三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)80 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)55
1個
799 税込879
翌々日出荷

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4471 質量(g)198 車輪幅(mm)21 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ 取付寸法(mm)56×28 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)65 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
609 税込670
翌日出荷

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4474 質量(g)153 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)56
1個
609 税込670
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 トラスコ品番398-4346 形状自在式(ストッパー付) 質量(g)508 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 取付寸法(mm)82×40 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) 許容荷重(daN)60 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷