プレート式キャスター :「台車用キャスター」の検索結果
関連キーワード
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
薄板鋼板採用により軽量化を実現し、操作性・耐久性がさらに向上したキャスターです。軽量化を目的としたプラスチック台車やアルミ台車に使用されます。
トラスコ品番814-4006
材質本体:スチール、表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン(熱可塑製)
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
取付寸法(mm)55×42
取付高H(mm)93
取付座(mm)70×58
許容荷重(daN)80
車輪径D(Φmm)75
取付穴径(mm)8.8
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
耐食性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器に最適です。
トラスコ品番814-2068
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン(熱可塑性)
タイプ固定式
取付寸法(mm)82×40
取付高H(mm)148
取付座(mm)100×58
許容荷重(daN)70
車輪径D(Φmm)125
取付穴径(mm)8.8
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
型式420SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
仕様車輪品種: 439S0S-UB
トラスコ品番337-3095
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)38
取付高H(mm)190
取付座(mm)102×102
取付ピッチY(mm)75(80)
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)140
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)11
取付ピッチX(mm)75(80)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
トラスコ品番336-5181
材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)68(71)
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)100
取付座A(mm)90
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)68(71)
取付座B(mm)90
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。