19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 トラスコ品番814-2428 形状自在 (トータルロック付) 型式415MA自在車 ブレーキ無し 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.434MB-RB 旋回半径(mm)69 寸法V(mm)108 ねじTM12×1.75 軸長L(mm)20 偏芯E(mm)30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
トラスコ品番814-2073 材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン(熱可塑製)、ホイール:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)27 固定方法(車輪)ナット 取付高H(mm)122 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)32 許容荷重(daN)60 旋回半径r(mm)83 取付座A(mm)100 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)82 取付座B(mm)58
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質(車輪)ゴム(B入)車 材質スチール(三価クロム化成処理) 寸法(mm)スパナ:23 取付ネジ込み タイプストッパーなし ねじ径M12×1.75mm 旋回半径(mm)69 取付高H(mm)106 軸長L(mm)20 偏芯E(mm)30
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 仕様許容荷重(kgf):71.4 トラスコ品番337-1524 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 車輪429S0S-NRB 取付高H(mm)85 取付ピッチY(mm)42 許容荷重(daN)70 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)65 取付穴径(mm)8.8 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 車輪No.439S0E-UB85 旋回半径(mm)72 ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 ねじ寸法TM16×2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター451A・自在車(ナイロン一体車輪)
RoHS
車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 車輪No.429G-N50クロ 旋回半径(mm)53 ストッパーなし 取付高H(mm)68 偏芯E(mm)21 車輪径D(Φmm)50 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 車輪No.439G-UR50 旋回半径(mm)53 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
699 税込769
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 形状自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパーなし 軸長L(mm)40 ねじ寸法TM20×2.5 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 形状自在車S 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 ねじ寸法TM20×2.5 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)41 金具仕上黒亜鉛メッキ 車輪No.542H-MCB75 旋回半径(mm)58 ストッパーなし 取付高H(mm)104 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)18 ねじ寸法TM20×2.5 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ハンマーキャスタークッションキャスター
車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)120~110 偏芯E1~E2(mm)30~33 車輪径D(Φmm)100 特性衝撃吸収 車輪タイプ単輪
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンマーキャスタートータルロック付
金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 材質(本体)ステンレス 材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入) タイプ自在式 車輪幅(mm)25 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターパッキングキャスター
RoHS
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜) ストッパーなし アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 540HA
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)41 金具仕上黒亜鉛メッキ 車輪No.542H-MCB65 旋回半径(mm)54 ストッパーなし 取付高H(mm)94 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)18 ねじ寸法TM20×2.5 車輪径D(Φmm)65 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷