プレート式キャスター :「固定抵抗」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
車輪幅(mm)35
金具鋼板製
車輪径D(Φmm)150
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番483-5301
色グレー
タイプゴム付車輪
シャフト径(Φmm)12
フォーク幅W(mm)55
取付穴径(Φmm)11
取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)
金具高さH(mm)118
材質(金具)鋼板
材質(芯金)ナイロン樹脂(青)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)35
最大荷重(kg)200
トッププレート(mm)102/102
偏心(mm)39.5
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。