プレート式キャスター :「自在キャスター」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様プレート式
形状自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
偏芯E(mm)32
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)強化ナイロン車
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)54×36
取付座A×B(mm)70×54
ストッパーなし
偏芯E(mm)25
旋回半径R(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
長さ(mm)14
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
アングルサイズE(mm)16
旋回半径(mm)70
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
ストッパー回転ストッパー付
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
偏芯E(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイプアングル式キャスター
1個
¥1,998
税込¥2,198
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム車
車輪幅(mm)27
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン(B入)車
仕様プレート式、ダブルベアリング、ステンレス金具
荷重種別中荷重
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)132
偏芯E(mm)32
旋回半径R(mm)83
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料(0.03MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,398
税込¥4,838
18日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)122
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具、複写機等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)エラストマー
荷重種別軽荷重
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)20
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
トラスコ品番809-3428
車輪幅(mm)21
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーなし
取付高H(mm)92
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番827-8519
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車
トラスコ品番809-3429
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパーなし
取付高H(mm)93
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)66
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品
材質(車輪)ポリカーボネート
仕様プレート式
形状自在車
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7275
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)144
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)2500
許容荷重(daN)250
取付座A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
取付座B(mm)95
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ自在式
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番858-0584
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
質量(g)310
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0799
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式G型自在車
タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車
仕様プレート式
トラスコ品番380-3252
形状自在車
質量(kg)2.4
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーなし
偏芯E(mm)40
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)115
アズワン品番64-8643-63
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,798
税込¥6,378
17日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7276
材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ
材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーあり(シングルストッパー)
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)250
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
車輪タイプ単輪
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3393
車輪幅(mm)43
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
偏芯E(mm)56
旋回半径R(mm)156
特性静音
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
用途機械装置として
その他低床重荷重
適合車輪品番:H-65AU
種別車輪:AU、金具:HSG-S型
材質ホイル:アルミ、取付部:スチール、車輪:ウレタン(B入)、金具:スチール
幅(mm)ボス:43
色取付部:シルバー、車輪:ネイビー
取付プレート式
径(Φmm)車輪:65
穴径(Φmm)車輪:12
ベアリングホイル:ラジアルベアリング、本体:ダブルベアリング
ケース入数12
取付寸法(mm)63×63
仕上本体:三価ユニクロ仕上
ストッパーシングルストッパー
機能自在/固定
取付穴径(Φmm)8.8
許容荷重300/306(daN/kgf)
取付高H(mm)90
取付座(mm)82×82
車幅(mm)38
偏芯E(mm)22
色(本体)シルバー
旋回半径R(mm)99
1個
¥3,898
税込¥4,288
14日以内出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番368-2843
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
質量(g)2600
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)38
許容荷重(daN[kgf])300[306]
取付高H(mm)198
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)94~87
取付座B(mm)120
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ウレタン
トラスコ品番858-0570
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン
質量(kg)7
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0688
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン(B入)車
トラスコ品番440-5668
車輪幅(mm)43
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
偏芯E(mm)56
旋回半径R(mm)156
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥12,980
税込¥14,278
20日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ゴム
トラスコ品番858-0567
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム
質量(kg)8.555
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0658
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン(B入)車
トラスコ品番440-5625
車輪幅(mm)40
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)105×105
ストッパーなし
取付高H(mm)177
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)105
車輪径D(Φmm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥8,998
税込¥9,898
20日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(B入)車
トラスコ品番440-5609
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーなし
偏芯E(mm)32
旋回半径R(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,698
税込¥5,168
20日以内出荷
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
材質(車輪)ポリカーボネート
仕様プレート式
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。