プレート式キャスター :「軽量 小型 台車」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品
材質(車輪)ポリカーボネート
仕様プレート式
形状自在車
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車
トラスコ品番364-0488
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロン(黒)
タイプ自在式
車輪幅(mm)16
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)46×38
ストッパーあり
取付高H(mm)50
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)5.3
許容荷重(daN)28
車輪径D(Φmm)38
取付ピッチX(mm)36
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車、家具
トラスコ品番342-2372
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
タイプ固定式
車輪幅(mm)21
許容荷重(daN[kgf])38[38.8]
取付高H(mm)65
取付ピッチY(mm)25
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)380
取付座A(mm)58
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
取付ピッチX(mm)45
取付座B(mm)40
1個
¥209
税込¥230
翌日出荷
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車
トラスコ品番364-0465
材質(車輪)ナイロン(黒)
タイプ自在式
車輪幅(mm)16
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)46×38
取付高H(mm)50
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)5.3
許容荷重(N)280
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)28
車輪径D(Φmm)38
取付ピッチX(mm)36
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-8065
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)27
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。