プレート式キャスター :「固定金具」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。 トラスコ品番132-3490 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタンゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロムメッキ 取付座A×B(mm)137×93 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)20 取付ピッチY(mm)56 取付穴径P(mm)11 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)100
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ2 0670
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)2 車輪幅(mm)47 ベース厚さ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ2 0670
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.7 車輪幅(mm)47 取付座A×B(mm)100×85 ベース厚さ(mm)9 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60 取付高H1(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ空気入り
1個
82,980 税込91,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

質量(kg)7.9 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)189 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷

質量(kg)3.8 車輪幅(mm)45 ベース厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール ストッパーあり キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.8 車輪幅(mm)48 ベース厚さ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

質量(kg)1.8 車輪幅(mm)48 ベース厚さ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:9
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

質量(kg)0.3 車輪幅(mm)21 ベース厚さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.1
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
ストッパーあり キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


質量(kg)2.4 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ベース厚さ(mm)6 取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90 取付高H1(mm)189 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Q:11.5
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質車輪:MCナイロン、金具:FCD キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール ストッパーあり 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス 特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)