プレート式キャスター :「タイヤ 260-85」の検索結果
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HH-260
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)5.7
車輪幅(mm)85
寸法d(mm)20
全高(mm)308
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)175×175(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。