15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様固定式 エスコ品番EA986PV-65 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別重荷重 質量(kg)1.32 車輪幅(mm)45 全高(mm)92 耐荷重(kg)600 耐熱温度(℃)80
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

仕様固定式 エスコ品番EA986PV-75 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別重荷重 質量(kg)1.15 車輪幅(mm)45 全高(mm)106 耐熱温度(℃)80 取付穴ピッチ(mm)80×80
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 寸法(mm)車輪径×幅:75×45、全高:106 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)104×119 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-7987-57 取付穴ピッチ(mm)80×80 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)
1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 寸法(mm)車輪径×幅:65×45、全高:92 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)104×119 耐荷重(kg)600 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-7987-56 取付穴ピッチ(mm)80×80
1個
6,960 税込7,656
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:65×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)0.97 穴径P(Φmm)11 取付高H(mm)92 偏心E(mm)25 取付ピッチA×B(mm)71×71 プレート寸法X×Y(mm)90×90 アズワン品番64-7986-44
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:65×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 穴径P(Φmm)10.5 アズワン品番64-7986-41
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×28mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン 質量(kg)0.34 穴径P(Φmm)6.5 耐熱温度(℃)80 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7986-43
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:75×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 穴径P(Φmm)10.5 取付高H(mm)106 取付ピッチA×B(mm)103×52 プレート寸法X×Y(mm)123×72 アズワン品番64-7986-42
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様自在式 エスコ品番EA986PW-65 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別超重荷重 車輪幅(mm)45 全高(mm)92 ストッパーなし 耐熱温度(℃)80
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×28mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン 穴径P(Φmm)6.5 取付高H(mm)68 取付ピッチA×B(mm)66×36 プレート寸法X×Y(mm)80×50 アズワン品番64-7986-40
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様自在式 エスコ品番EA986PW-75 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別超重荷重 車輪幅(mm)45 全高(mm)106 ストッパーなし 耐熱温度(℃)80
1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:75×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)1.06 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7986-45
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:75×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)1.06 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7986-48
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×28mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン 質量(kg)0.34 穴径P(Φmm)6.5 取付高H(mm)68 偏心E(mm)22 取付ピッチA×B(mm)54×36 プレート寸法X×Y(mm)70×54 アズワン品番64-7986-46
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:65×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)0.97 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7986-47
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

おすすめ人気ランキング