プレート式キャスター :「100m」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様固定 エスコ品番EA986PT-93 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)25 全高(mm)122
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-103 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ストッパーなし
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在ストッパー無 材質金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴム ストッパーなし 取付高H(mm)126 ねじサイズM12×25mm
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)132 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-172 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 特性静音
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-113 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ストッパー回転ストッパー
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山 アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
5,230 税込5,753
翌日出荷

ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)115×80 寸法(A×B)(mm)80×45 アズワン品番64-7986-66
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)132 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

1個
17,900 税込19,690
3日以内出荷

仕様固定、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-61 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):80×45(90×50)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)132 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)11
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):80×45(90×50)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)132 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)11
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-71 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 ストッパーなし
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PN-72 質量(kg)1.1 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)144 ベアリング有り プレート寸法(mm)95×95 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)35
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-52 質量(kg)0.9 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)144 ベアリング有り プレート寸法(mm)116×79 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング エスコ品番EA986HY-100 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)38 全高(mm)125 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
4,990 税込5,489
8日以内出荷

仕様車輪径(D)×幅:100×50mm 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入) 質量(kg)1.42 穴径P(Φmm)11 取付高H(mm)144 プレート寸法X×Y(mm)137×86 アズワン品番64-7986-75 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)108×55・(98×49)
1個
7,830 税込8,613
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:100×50mm 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入) 質量(kg)2.17 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)35 アズワン品番64-7986-72
1個
9,860 税込10,846
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)132 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)90×90
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)125 耐熱温度(℃)-25~80
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソフトゴム 全高(mm)125 耐熱温度(℃)-25~80
1個
5,780 税込6,358
8日以内出荷

材質スチール、車輪:ソフトゴム 全高(mm)125 耐荷重(kg)150 耐熱温度(℃)-25~80
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-41 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 ストッパーなし
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

仕様固定、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-31 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 耐荷重(kg)120
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-32 質量(kg)1.1 車輪幅(mm)35 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)144 ベアリング有り プレート寸法(mm)95×95 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)35
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)95×95 アズワン品番64-7986-31 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)130 耐熱温度(℃)-25~70
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)130 耐熱温度(℃)-25~70
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)125 耐熱温度(℃)-25~80
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様固定 エスコ品番EA986PN-12 質量(kg)0.9 車輪幅(mm)35 ブレーキ有無無し 全高(mm)144 ベアリング有り プレート寸法(mm)116×79 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-2 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)705 車輪幅(mm)72 取付寸法(mm)(b)74×45 ストッパーなし 取付穴径P(mm)9 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)78 車輪径D(Φmm)100
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-12 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)565 車輪幅(mm)72 ねじ径M12 ストッパーなし 取付高H(mm)125 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)78 車輪径D(Φmm)100 平径P(mm)21
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 穴径(Φmm)9(ボルト) 寸法d(mm)15 全高(mm)125 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)100×85(プレート) ストッパーなし 寸法n(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,710 税込10,681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様) 仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング エスコ品番EA986JR-11 材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様) 車輪幅(mm)37 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-14 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.739 車輪幅(mm)32 全高(mm)136 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 穴径(Φmm)9(ボルト) 寸法d(mm)15 全高(mm)125 耐荷重(kg)150 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 寸法n(mm)45 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986JR-1 材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様) 車輪幅(mm)37 全高(mm)125 耐熱温度(℃)-25/80
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷