9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 取付穴径(Φmm)10.5 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。600HBシリーズはストッパー付はございません。100HBシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)10.5 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂 形状自在車 荷重種別超重荷重 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.5 アジャスト量h2(mm)8 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.5 アジャスト量h2(mm)8 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)