プレート式キャスター :「振動 ゴム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番381-9500
材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ゴム
質量(g)310
車輪幅(mm)25
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)70
取付座B(mm)58
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。