プレート式キャスター :「自在金具」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
659 税込725
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。 ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。 Φ100以上は左ストッパー付もあります。 旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
899 税込989
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム ベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなし ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)MCナイロン ベアリングなし ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)MCナイロン ベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスターの取付金具です。 耐食性・対抗性に優れたステンレス製。
材質ステンレス 特性耐食性
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1輪の最大荷重が大きい。 従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。 方向転換が容易 単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。 双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。 取付の手間が省けます 1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。 (ゴム車輪付シリーズ) 車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。 (ウレタン車輪付シリーズ) ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。 (防水タイプ車輪付シリーズ) 防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。
用途(ゴム車輪付シリーズ) 重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送 (ウレタン車輪付シリーズ) 超重量物の搬送、船台台車 (防水タイプ車輪付シリーズ) 船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送 車輪タイプ双輪
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輪は水に強い防水塗装を施してあります。グリスは耐水グリスを使用し、ステンレスグリスニップルを取付けてグリスアップ出来る様にしてあります。 金具本体は主要部品にステンレスを使用しています。又、水に強い防水塗装を施してあります。
ストッパーなし 取付穴径(Φmm)18 軸径D(Φmm)30 特性耐水性 車輪タイプ単輪
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)