プレート式キャスター :「事務用棚」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番257-3505
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)77
取付ピッチY(mm)26
取付穴径P(mm)6
許容荷重(daN)40
取付座A(mm)38
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)26
取付座B(mm)38
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番257-6152
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)
タイプ自在式
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)77
取付ピッチY(mm)26
取付穴径P(mm)6
許容荷重(daN)40
取付座A(mm)38
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)26
取付座B(mm)38
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。