2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等 トラスコ品番257-6152 材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック) タイプ自在式 車輪幅(mm)11 取付高H(mm)77 取付ピッチY(mm)26 取付穴径P(mm)6 許容荷重(daN)40 取付座A(mm)38 車輪径D(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)26 取付座B(mm)38
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等 トラスコ品番257-3505 材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)11 取付高H(mm)77 取付ピッチY(mm)26 取付穴径P(mm)6 許容荷重(daN)40 取付座A(mm)38 車輪径D(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)26 取付座B(mm)38
1個
1,698 税込1,868
当日出荷